Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Korktafel U-Act! Line KT946080 60x80cm braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-150150570
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     KT946080
EAN/GTIN:
     4016946221689
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
Die preisgünstige Korktafel mit silbereloxiertem Aluminiumrahmen, inkl. Montagematerial zur Wandmontage im Hoch- oder Querformat. Befestigen Sie mit Pinnadeln Ihre Notizen, Fotos etc. Die europäische Fertigung der U-Act!Line® Produkte mit ebenfalls aus Europa stammenden Materialien reduziert Transportwege und der Produktionsprozess ist nach ISO 14001 zertifiziert.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
U-Act! Line®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Pinnwand U-Act! Line®
Maße:
80 x 60 cm (B x H)
beidseitig verwendbar:
Nein
zusammenklappbar:
Nein
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Gewicht:
1,4 kg
Werkstoff:
Kork
Material des Rahmens:
Aluminium, eloxiert/Kunststoff
recycelbar:
Ja
Farbe:
braun
Farbe des Rahmens:
silber
Weitere Suchbegriffe: Korktafel, Korkwand, Haftnotizbrett, Hafttafel, Memo-Board, Memo-Tafel, Memoboard, Memotafel, Notizbrett, Notiztafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, pinnwand naturkork 100x80cm, hafttafel braun, hafttafel, Pinboards, Pinntafeln, Pinnwände, Pinnwandtafeln, Präsentationssysteme, Präsentationswand, Präsentationswände, Sichttafelsysteme, Stickerboards, Tafeln, Wandtafeln
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 22,28*
€ 30,84*
Lager 1682
unbekannt
€ 5,95*
ab € 23,71*
€ 32,52*
€ 5,50*
ab € 20,67*
€ 33,88*
€ 5,95*
ab € 24,17*
€ 34,17*
€ 4,95*
ab € 25,40*
€ 34,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
4300/100 99
ab € 7,17*
Zubehör
Franken
A1070/16
ab € 4,00*
Zubehör
Franken
A1070/17
ab € 4,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.