Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Korkpinnwand MAULstandard 6442284 120x90cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-150157300
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6442284
EAN/GTIN:
     4002390051057
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
Top Qualität. Überzeugendes Preis-/Leistungsverhältnis. Designed by MAUL. Pinnfähige Oberfläche aus naturbelassenem Kork. Leichtgewicht: Gut zu transportieren und zu montieren. Quer- oder Hochformat. Dezentes Profil in Kombination mit Eckverbindungen in grau. Farbangabe bezieht sich auf die Eckverbindungen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MAULstandard
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Pinnwand MAULstandard
Maße:
120 x 90 cm (B x H)
Maße der Oberfläche:
116,7 x 86,7 cm (B x H)
beidseitig verwendbar:
Nein
zusammenklappbar:
Nein
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre
Werkstoff:
Kork
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe:
braun
Farbe des Rahmens:
silber
Weitere Suchbegriffe: Korktafel, Korkwand, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, pinntafel kork, pinboard, Pinboards, Pinntafeln, Pinnwände, Pinnwandtafeln, Präsentationssysteme, Präsentationswand, Präsentationswände, Sichttafelsysteme, Stickerboards, Tafeln, Wandtafeln
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
€ 4,95*
ab € 26,03*
€ 35,12*
7 Tage
100
€ 4,95*
ab € 25,92*
€ 35,12*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 29,30*
€ 39,38*
7 Tage
36
€ 5,99*
ab € 32,25*
€ 44,64*
Lager 1682
unbekannt
€ 5,95*
ab € 42,89*
€ 56,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.