Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL6309584 Herst.-Nr.: 6309584 EAN/GTIN: 4002390023412 |
| |
|
| | |
| - Das besondere Design
- Ansprechender Rahmen aus Aluminium
- Stabiles Hohlkammerprofil, kombiniert mit runden Eckverbindungen in Akzentfarben
- Arbeitsfläche aus Stahlblech, magnethaftend, beschrift
- und trocken abwischbar
- Verschiebbare Ablegeschale in den Farben der Eckverbindungen
- Komfortable Aufhängung: Die exakte Horizontalausrichtung erfolgt mittels Exzenter-Elemente nach der Montage
- Farbangabe bezieht sich auf Eckverbindungen und Ablegeschale
- Anwendung wahlweise im Quer oder Hochformat
- GS-Zeichen
- Verpackung: Versandkarton inklusive Montagematerial
- Arbeitsfläche aus Stahlblech, kunststoffbeschichtet
- Zubehör: 4 Markerstifte XL in den Farben schwarz, rot, grün und blau, einem großen magnethaftenden Tafelwischer mit Vlies-Spanneinrichtung, 10 Facetterand-Rundmagneten Durchmesser 30 mm, je 5 rot und blau, einem 2er-Set verschiebbare Flipchart-Blockhalter, 20-Blatt-Flipchartblock 36 x 54 cm
- Größe: 90 x 120 cm
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | ja | Besonderheiten: | kunststoffbeschichtetes Stahlblech | Breite: | 930 mm | Bruttogewicht: | 15.5 kg | Eckenfarbe: | grau | Farbname: | grau | Höhe: | 40 mm | Länge: | 1380 mm | magnethaftend: | ja | Marke: | Maul | Produktbreite: | 120 cm | Produkthöhe: | 90 cm | Rahmenfarbe: | silber | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelfarbe: | weiß | Tafelfläche: | Whiteboard | Zertifikate und Zulassungen: | GS-Prüfzeichen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, weißwandtafel emailliert, magnetboard, weißwandtafeln emailliert, 2000, 63095, Magenttafel, MAULpro, Schreibtafel, Slimboard, Whiteboardtafel |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 99,82* | € 129,45* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 113,50* | € 143,31* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 114,52* | € 148,61* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,05* | € 148,61* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 131,24* | € 162,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|