Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Whiteboard 2000 MAULpro 6302984 120x90cm emaillebesch.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-150167800
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6302984
EAN/GTIN:
     4002390023306
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Das Maximum an Stabilität, Funktion und Qualität. Langzeit beständig. Robustes Rahmenprofil ist ca. 1,3 mm stark. Mehr Haftkraft: Stahl-Arbeitsfläche auf formstabilem Kern in Sandwichtechnik. Geringes Gewicht, leichte Montage: Bequem nach dem Aufhängen bis zu 6 mm nachjustieren mit patentiertem MAUL-Exzenter-Element. Quer- oder Hochformat. Schont die Wand: Zwischen Arbeitsfläche und Wand zirkuliert Luft. Zu 98 % recycelbar, schadstoffarm gefertigt am Standort Deutschland. Umweltschonende und sichere Verpackung. Farbangabe bezieht sich auf Ablageschale. Besonders kratzfest, strapazierfähig und umweltfreundlich. Oberfläche leicht zu reinigen, säuren- und laugenresistent, korrosionsgeschützt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
2000 MAULpro
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboard 2000 MAULpro
Maße der Oberfläche:
120 x 90 cm (B x H)
Tafel magnethaftend:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Nein
abwischbar:
Ja
höhenverstellbar:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Ja
Lenkrolle feststellbar:
Nein
Zubehör für die Wandbefestigung:
2 x Excenter-Elemente, je 4 x Dübel, Schrauben
Garantiedauer:
3 Jahre
Made in Germany:
Ja
Material der Schreibfläche:
Stahlblech
Oberflächenbeschaffenheit:
emailliert
recycelbar:
Ja
Material des Rahmens:
Aluminium, silbereloxiert
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
grau
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnettafel 120x90cm, magnet board, magnet-board maul, Board, Magnettafeln, Magnetwände, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Schreibwandtafeln, Tafeln, Wandschreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Whiteboardtafeln
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,94*
€ 140,99*
3 Tage
82
€ 4,95*
ab € 110,87*
€ 141,01*
€ 5,50*
ab € 135,65*
€ 176,19*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 142,35*
€ 180,63*
€ 4,95*
ab € 140,19*
€ 182,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,99*
€ 167,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,41*
€ 164,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,53*
€ 157,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,66*
€ 142,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,94*
€ 132,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.