Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultradex Stecktafel PLANRECORD 1007 620x440x22mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-150174400
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     1007
EAN/GTIN:
     4024158020044
Suchbegriffe:
Steckkartentafel
Steckplantafel
Stecktafel
Streifen-Steckplaner
Mit der Ultradex Planrecord Stecktafel haben Sie den optimalen Überblick über Ihre Aufgaben und Termine. Sie eignet sich perfekt für jegliche Art der Planung z.B. für Auftrags-, Termin-, Personal-, Touren- oder Urlaubsplanungen. Die Anwendung erfolgt mittels farbiger und beschreibbarer Einsteckkarten, die in die Falze der Tafel eingesteckt werden. Der obere Bereich der Karten ist sichtbar und bietet einen optimalen Überblick. Im unteren Bereich können weitere Informationen erfasst werden, die nur durch Herausziehen der Karte sichtbar sind. Die Einteilung der Planungsfläche und Spaltenbreite kann variabel gestaltet werden. Für eine noch bessere Übersicht und Einteilung kann die Tafel optional mit senkrechten Leitlinien versehen werden. Die Befestigung erfolgt mittels nicht sichtbarer Aufhänger an der Rückseite.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Planrecord
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kartentafel Planrecord
Maße:
62 x 44 x 2,2 cm (B x H x T)
Anzahl der Spalten:
1 Spalte
Anzahl der Fächer:
32 Fächer
Made in Germany:
Ja
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Farbe des Rahmens:
silber
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 227,56*
€ 283,69*
2 Tage
8
€ 8,50*
ab € 230,82*
€ 287,64*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 227,73*
€ 302,99*
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,72*
€ 302,99*
Frei Haus
ab € 250,30*
€ 321,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,99*
€ 360,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,53*
€ 351,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,30*
€ 302,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,78*
€ 298,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,72*
€ 290,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ultradex
1441
ab € 9,59*
Sonstiges
Ultradex
140401
ab € 5,09*
Sonstiges
Ultradex
145024
ab € 12,82*
Sonstiges
Ultradex
1449
ab € 9,57*
Sonstiges
Ultradex
140001
ab € 5,58*
Sonstiges
Ultradex
1403
ab € 5,58*
Sonstiges
Ultradex
153505
ab € 16,87*
Sonstiges
Ultradex
1494
ab € 12,29*
Sonstiges
Ultradex
152001
ab € 10,93*
Sonstiges
Ultradex
1440
ab € 9,58*
Sonstiges
Ultradex
1467
ab € 12,09*
Sonstiges
Ultradex
1402
ab € 5,56*
Sonstiges
Ultradex
1468
ab € 12,15*
Sonstiges
Ultradex
1499
ab € 9,67*
Sonstiges
Ultradex
1498
ab € 12,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.