Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecktafel Ultradex Planrecord 1007


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stecktafel Ultradex Planrecord 1007
Stecktafel Ultradex Planrecord 1007
Artikel-Nr.:
     3636-101007
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     1007
EAN/GTIN:
     4024158020044
Suchbegriffe:
Steckkartentafel
Steckplantafel
Stecktafel
Streifen-Steckplaner

Stecktafel Ultradex Planrecord 1007

62x44cm (BxH), 32 Planungsfelder/Bahnen, ohne Spalten, schwarz - Ultradex Planrecord Stecktafeln 1007 lassen sich sich vielseitig einsetzen und individuell jeder Planungsaufgabe anpassen, z.B. für die Auftrags-, Termin-, Personal- Tourenplanung und vieles mehr. Maße: 620 x 440 x 22 mm (BxHxT), Rahmen: Aluminium (silber eloxiert), schwarze Kunststoffecken, Anzahl Planungsfelder: 32 Bahnen, Anzahl Kartenträger/Module: ohne Spalten, geeignet für Einsteckkarten: 32 mm Höhe, Befestigung: verdeckte 2-Punkt-Wandaufhängung, Ausführung: Einsteckkarten 11mm sichtbar (21mm eingesteckt), leichtes Umstecken möglich, Steckbahnen aus robustem antistatischem Werkstoff (ziehen keinen Staub an). Made in Germany. Lieferung direkt ab Werk frei Bordsteinkante.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 227,88*
€ 285,02*
3 Tage
23
€ 8,50*
ab € 230,10*
€ 288,92*
Lager 3636
1
Frei Haus
ab € 227,95*
€ 304,02*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,93*
€ 310,79*
Frei Haus
ab € 250,59*
€ 321,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,02*
€ 361,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,23*
€ 348,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 292,81*
€ 348,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,50*
€ 292,15
pro Stück
ab 7 Stück
€ 240,04*
€ 285,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,62*
€ 283,96
pro Stück
ab 12 Stück
€ 227,95*
€ 271,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ultradex
1441
ab € 9,58*
Sonstiges
Ultradex
140401
ab € 5,09*
Sonstiges
Ultradex
145024
ab € 12,81*
Sonstiges
Ultradex
1449
ab € 9,58*
Sonstiges
Ultradex
140001
ab € 5,57*
Sonstiges
Ultradex
1403
ab € 5,55*
Sonstiges
Ultradex
153505
ab € 16,91*
Sonstiges
Ultradex
1494
ab € 12,31*
Sonstiges
Ultradex
152001
ab € 10,93*
Sonstiges
Ultradex
1440
ab € 9,58*
Sonstiges
Ultradex
1467
ab € 12,08*
Sonstiges
Ultradex
1402
ab € 5,56*
Sonstiges
Ultradex
1468
ab € 12,12*
Sonstiges
Ultradex
1499
ab € 9,62*
Sonstiges
Ultradex
1498
ab € 12,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.