Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Plantafel
>
Plantafel-Jahresplaner
>
Artikel
magnetoplan Jahresübersicht 1241012S
Menge:
Stück
Produktinformationen:
magnetoplan
Lager 1682
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-150193600
Hersteller:
magnetoplan
Herst.-Nr.:
1241012S
EAN/GTIN:
4013695013893
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
Permanenter Jahresplaner von magnetoplan für eine vertikale Jahresplanung. Komplett mit selbstklebenden Kalenderstreifen (von 1 – 31) und eingedruckten Monatsnamen, stets aktualisierbar. Die Termine können in den Spalten eingetragen, nach Ablauf gelöscht und für das nächste Jahr neu belegt werden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
CC
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Jahresplaner CC
Maße:
92 x 62,5 cm (B x H)
Abmessung des Tagesfeldes:
58 x 15 mm (B x H)
Ausführung der Zeiteinteilung:
12 Monate
Tafel magnethaftend:
Ja
Tafel beschreibbar:
Ja
feucht abwischbar:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 1 Boardmarker, 1 OHP-Marker, 1 Datumsmagnet
Made in Germany:
Ja
Zubehör für die Wandbefestigung:
4 x Dübel, Haken, Spiegelhalterungen
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe:
weiß
Oberflächenbeschaffenheit:
lackiert
Farbe des Rahmens:
alu
... >
Präsentation & Planung
>
Tafeln/ Pinnwände & Zubehör
>
Plantafel
Weitere Suchbegriffe:
Tafelkalender
,
Wandplaner
,
Folienschreiber
,
Folienstifte
,
OHP-Marker
,
OHP-Stift
,
Multiplaner Jahresplaner
,
Plantafel-Jahresplaner
,
An- und Abwesenheitstafel
,
Multiplaner
,
Plantafel
,
Planungstafel
,
planungstafeln jahresplaner magnetoplan
,
multiplaner jahresplaner
,
an- und abwesenheitstafel magnetoplan
,
Jahresplantafeln
,
Kalender
,
Multifunktionsplaner
,
Organisationsplaner
,
Planer
,
Plantafeln
,
Planungstafeln
,
Projektkalender
,
Wandtafeln
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,34*
€ 125,06*
Lager 1682
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,01*
€ 125,64*
Lager 103
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,65*
€ 128,53*
Lager 969
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,59*
€ 128,78*
Lager 1498
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 107,88*
€ 137,69*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,64*
€ 149,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,77*
€ 141,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,87*
€ 131,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,16*
€ 121,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,01*
€ 115,44
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jahresplaner "Manager"
magnetoplan
12365S
ab € 114,60*
Ähnlich
Monatsplaner
magnetoplan
1249512S
ab € 92,08*
Ähnlich
Monatsplaner Querformat
magnetoplan
1249512HS
ab € 92,37*
Ähnlich
Permanente Jahresübersicht, Größe 900 x 600 mm
magnetoplan
1241012
ab € 125,45*
Ähnlich
Personal- und Projektplaner
magnetoplan
1241212S
ab € 151,13*
Ähnlich
Wochenplaner
magnetoplan
1249107S
ab € 90,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen