Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Monatsplaner horizontal 1249512HS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-150194400
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1249512HS
EAN/GTIN:
     4013695045467
Suchbegriffe:
Monatskalender
Monatsplan
Monatsplaner
Monatspläne
Auf die Stunde genau visualisieren diese Planer alle Termine eines kompletten Monats. Abgelaufende Termine werden einfach gelöscht und neu für den nächsten Monat verplant. Die Monatsplaner sind wie der Wochenplaner für die verschiedensten Planungsaufgaben über Jahre hinaus einsetzbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
CC
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Monatsplaner CC
Maße:
92 x 62,5 cm (B x H)
Abmessung des Tagesfeldes:
100 x 100 mm (B x H)
Ausführung der Zeiteinteilung:
7-Tage-Woche
Tafel magnethaftend:
Ja
Tafel beschreibbar:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 1 Boardmarker, 1 OHP-Marker, 1 Datumsmagnet
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Made in Germany:
Ja
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
silbereloxiert
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,12*
€ 120,42*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,86*
€ 124,01*
4 Tage
30
€ 7,95*
ab € 104,35*
€ 133,61*
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,56*
€ 134,67*
€ 4,95*
ab € 105,36*
€ 139,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,67*
€ 160,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,27*
€ 158,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,47*
€ 151,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,32*
€ 137,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,56*
€ 124,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
magnetoplan
12365S
ab € 114,91*
Ähnlich
magnetoplan
1249512S
ab € 92,18*
Ähnlich
magnetoplan
1241012S
ab € 97,33*
Ähnlich
magnetoplan
1241212S
ab € 150,87*
Ähnlich
magnetoplan
1249107S
ab € 91,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.