Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-150202952 Herst.-Nr.: 6443834 EAN/GTIN: 4002390065016 |
| |
|
| | |
| Top Qualität, moderne, frische Farben. Gut zu transportieren und zu montieren. Im Quer- oder Hochformat nutzbar und pinnbar. Die Pinn-Nadel sitzt fest und fixiert gut. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | MAULstandard | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Pinnwand MAULstandard | Maße: | 90 x 60 cm (B x H) | Maße der Oberfläche: | 86,7 x 56,7 cm (B x H) | beidseitig verwendbar: | Nein | Befestigungsmaterial mitgeliefert: | Ja | Garantiedauer: | 2 Jahre | Werkstoff: | Filz | Material des Rahmens: | Aluminium/Kunststoff | Farbe: | hellblau | Farbe des Rahmens: | silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, filz pinnwand, Pinboards, Pinntafeln, Pinnwände, Pinnwandtafeln, Präsentationssysteme, Präsentationswand, Präsentationswände, Sichttafelsysteme, Stickerboards, Tafeln, Wandtafeln |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,96* | € 24,11* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 17,65* | € 24,93* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,04* | € 25,62* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 21,31* | € 30,45* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 24,22* | € 33,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|