Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Whiteboard PREMIUM PLUS 7-101043 60x90cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabb. / Anwendungsbsp.
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-150218100
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-101043
EAN/GTIN:
     8713797099578
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Oberfläche ist eingebrannt bei 800 °C. Säurefest und unempfindlich gegen scharfe Reinigungsmittel. Beschriftung lässt sich auch nach längerer Zeit noch gut abwischen. Auch falsch eingesetzte Marker (z.B. Permanent Marker) lassen sich ohne Oberflächenbeschädigung entfernen. Tafel ist zu 99 % recyclebar und 50 % der Komponenten wurden recycelt. 25 Jahre Garantie auf die perfekte Beschreibbarkeit und Abwischbarkeit der Tafel bei Verwendung von Legamaster-Zubehör. Oberfläche aus UItrawiderstandsfähiger e3-Emaille. Besonders geeignet für den langfristigen Dauereinsatz. Magnetische Oberfläche aus emailliertem e3-Keramikstahl, Cradle to Cradle Certified™, Bronze-Level (https://c2c.ngo/).
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PREMIUM PLUS
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboard PREMIUM PLUS
Maße der Oberfläche:
90 x 60 cm (B x H)
Tafel magnethaftend:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Nein
drehbar:
Nein
abwischbar:
Ja
höhenverstellbar:
Nein
Schrägstellung möglich:
Nein
zusammenklappbar:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Ja
Lenkrolle feststellbar:
Nein
Montageanleitung vorhanden:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. einem schwarzen Boardmarker TZ 1
Zubehör für die Wandbefestigung:
Dübel, Schrauben, Befestigungswinkel
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Gewicht:
5,4 kg
Material der Schreibfläche:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
emailliert
recycelbar:
Ja
Material des Rahmens:
Aluminium
antimikrobiell:
Ja
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
alu
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard magnettafel legamaster, magnet board, magnet-board legamaster, Board, Magnettafeln, Magnetwände, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Schreibwandtafeln, Tafeln, Wandschreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Whiteboardtafeln
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
10
€ 5,95*
ab € 58,81*
€ 77,42*
9 Tage
84
€ 5,87*
ab € 58,94*
€ 77,44*
€ 4,95*
ab € 64,25*
€ 87,30*
€ 5,95*
ab € 68,48*
€ 94,01*
7 Tage
42
€ 4,95*
ab € 74,16*
€ 97,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,42*
€ 92,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,79*
€ 91,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,17*
€ 83,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.