Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Klapptafel PROFESSIONAL 7-100364 100x200/400cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-150464000
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-100364
EAN/GTIN:
     8713797006651
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flügel-Tafel
Flügeltafel
Klapp-Tafel
Klappschiebetafel
25 Jahre Garantie auf die einwandfreie Beschreibbarkeit und Abwischbarkeit der Tafeloberfläche bei Verwendung des Legamaster Zubehörs. Große Schreib- und Notizflächen für kleinste Räume. Platzsparend: Dreifache Schreibfläche dank doppelseitiger Seitenflügel. Hervorragend für den Einsatz Konferenz- und Klassenräumen. Flügel lassen sich durch 2 Klammern ordentlich verschließen. Magnetische Oberfläche aus emailliertem e3-Keramikstahl, Cradle to Cradle Certified™, Bronze-Level (https://c2c.ngo/).
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PROFESSIONAL
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klapptafel PROFESSIONAL
Maße:
200/400 x 100 cm (B x H)
Ausführung der Öffnungsrichtung:
beidseitig
Ablageschale vorhanden:
Ja
Tafel magnethaftend:
Ja
Tafel beschreibbar:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Boardmarker
Zubehör für die Wandbefestigung:
6 x Dübel, Befestigungswinkel, 8 x Muttern, Konterschrauben, 9 x Schrauben
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Oberflächenbeschaffenheit:
emailliert
Weitere Suchbegriffe: Klapptafel, legamaster klapptafel 100x200/400 cm, flügel tafel, legamaster klapptafel, Klapptafeln, Tafelsysteme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 877,18*
€ 903,34*
Frei Haus
ab € 877,54*
€ 936,26*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 913,43*
€ 941,71*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 954,00*
€ 1.047,06*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 903,34*
€ 1.074,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 900,60*
€ 1.071,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 886,28*
€ 1.054,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 877,18*
€ 1.043,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.