Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-152020780 Herst.-Nr.: 6240084 EAN/GTIN: 4002390022682 |
| |
|
| | |
| Vorlagen werden einfach eingeschoben, "schnappen" fest - so können auch große Vorlagen von einer Person aufgehängt werden. Zum Anbringen von wichtigen Informationen im Sichtbereich, wie z. B. Zeichnungen, Erinnerungszettel, Pläne, Fotos oder Poster. Innen mit Schutzlack für unbeschädigtes Herausziehen der Vorlage. Im Büro, in der Werkstatt und im Betrieb. Können nicht verloren gehen, im Gegensatz zu Magneten. Bedingt geeignet für Rauputz oder Raufaser-Tapete mit grobkörniger Struktur. Untergrund muss sauber und staubfrei sein. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | S | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Clip S | Art der Papierbefestigung: | Magnet | Maße: | 3,6 x 4 cm (B x L) | selbstklebend: | Ja | wieder ablösbar: | Ja | Garantiedauer: | 3 Jahre | Made in Germany: | Ja | Material: | Kunststoff | Farbe: | grau | Packungsmenge: | 10 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,544* | € 2,204* | | | | Lager 1682 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,908* | € 2,718* | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 2,042* | € 2,929* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,106* | € 2,966* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 2,009* | € 2,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,18* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|