Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Haftmagnet
>
Artikel
SIGEL Magnet BA210 Holz 33mm 4 St./Pack.
Menge:
Packung
Produktinformationen:
Sigel
Lager 1682
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-152050200
Hersteller:
Sigel
Herst.-Nr.:
BA210
EAN/GTIN:
4004360802522
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Glasboardmagnet
Glasmagnet
SIGEL Magnet 33 x 9 mm (Ø x H) Pinienholz natur 4 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnet
Sonderform:
rund
Maße:
33 x 9 mm (Ø x H)
max. Anzahl der Blätter:
14 Bl. DIN A4
Haken vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Pinienholz
Farbe:
natur
Packungsmenge:
4 St./Pack.
... >
Präsentation & Planung
>
Tafeln/ Pinnwände & Zubehör
>
Magnete
Weitere Suchbegriffe:
Neodymmagnet
,
Rundmagnet
,
rundmagnet 4 stück
,
rundmagnet
,
haftmagnet sigel
,
Haftmagnete
,
Kraftmagnete
,
Magnete
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 13,60*
€ 19,53*
Lager 1682
2 Tage
13
pro Packung
€ 5,95*
ab € 13,91*
€ 19,80*
Lager 273
pro Packung
€ 6,95*
ab € 13,63*
€ 20,01*
Lager 690
2 Tage
3
pro Packung
€ 5,49*
ab € 14,58*
€ 20,70*
Lager 467
12 Tage
3
pro Packung
€ 5,87*
ab € 14,65*
€ 21,02*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,80*
€ 23,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,41*
€ 23,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,39*
€ 21,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,76*
€ 21,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,75*
€ 19,93
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,91*
€ 16,55
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 3,4775* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIGEL BA120 Holz-Board-Eraser - magnetisch - 13 x 6 cm - entfernt schnell und trocken Tinte
Sigel
BA120
ab € 13,16*
Zubehör
SIGEL BA211 Holz-Magnete - quadratisch - bis zu 14 Bl. (A4, 80g/m²) - 3,3 x 3,3 cm - beige - 4 Stück
Sigel
BA211
ab € 13,51*
Zubehör
SIGEL BA240 Holz-Pinnnadeln - beige - großer, runder Kopf - ⌀ 12 x 22 mm - 25 Stück - für Pinboards (Stoff, Kork, etc.)
Sigel
BA240
ab € 10,21*
Zubehör
SIGEL SuperDym-Magnet C10 "Extra-Strong", Cube-Design, silber, 2x1x2 cm, für Glas-Magnettafeln, 1 Stück
Sigel
GL195
ab € 7,49*
Zubehör
SIGEL SuperDym-Magnete "Ultra Strong, Cube-Design, silber, 2x3x2 cm, für Glas-Magnettafeln, 2 Stück
Sigel
GL707
ab € 14,02*
Zubehör
SIGEL SuperDym-Magnete C10 "Extra-Strong", Cube-Design, silber, 2x1x2 cm, für Glas-Magnettafeln/Glas-Whiteboards, 2 Stück
Sigel
GL704
ab € 9,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen