Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Holz-Magnete - rund - SuperDym, mit starker Haftkraft - 4 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
SIGEL BA210
SIGEL BA210
SIGEL BA210 Detail 1
SIGEL BA210 Detail 2
SIGEL BA210 Detail 3
SIGEL BA210 Detail 4
Artikel-Nr.:
     3310-BA210
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     BA210
EAN/GTIN:
     4004360802522
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Glasboardmagnet
Glasmagnet

SIGEL Holz-Magnete rund, Natur, Haftkraft: ca. 7 Blatt (A4, 80g/m²) auf Glas-Magnetboards, 10 Blatt (A4, 80g/m²) auf Stahl, helles Pinienholz, Neodymmagnet, Ø33x9 mm, 4 Stück

Die Magnete aus Pinienholz, Neodym (Durchmesser 33 mm, rund, beige) mit 4 Stück im Set sind mit einer Haftkraft von 7 Blatt (A4, 80 g/m²) ideal für Whiteboards.

Wenn Sie auf Whiteboards oder Glas-Magnettafeln Ideen visualisieren, an Pinboards Arbeitsabläufe auf Karten anpinnen oder im Team Projektfortschritte für alle Teammitglieder sichtbar machen möchten, dann nutzen Sie einfach die hochwertigen Board-Accessoires von SIGEL - sie überzeugen durch beste Qualität und Funktion.

Hier finden Sie alles, was Sie für agile Arbeitsweisen oder die Nutzung der Boards im Homeoffice benötigen. Auspacken und loslegen!

Weitere Informationen:
Inhalt:
4 Stück
Farbe:
Natur
Größe:
Ø3,3x0,9 cm
Material:
Pinienholz
Haftkraft:
ca. 7 Blatt (A4, 80g/m²)
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 13,60*
€ 19,53*
2 Tage
13
pro Packung
€ 5,95*
ab € 13,91*
€ 19,80*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 13,63*
€ 20,01*
2 Tage
3
pro Packung
€ 5,49*
ab € 14,58*
€ 20,70*
12 Tage
3
pro Packung
€ 5,87*
ab € 14,65*
€ 21,02*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,53*
€ 23,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,14*
€ 22,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,12*
€ 21,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,52*
€ 20,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,51*
€ 19,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,60*
€ 16,18
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 3,40* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
BA120
ab € 13,16*
Zubehör
Sigel
BA211
ab € 13,51*
Zubehör
Sigel
BA240
ab € 10,21*
Zubehör
Sigel
GL195
ab € 7,49*
Zubehör
Sigel
GL707
ab € 14,02*
Zubehör
Sigel
GL704
ab € 9,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.