Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Aufsteller Desinfektionsmittel BS0911


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabb. / Anwendungsbsp.
Produktabbildung - Einzelabb. / Anwendungsbsp.
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-154006300
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     BS0911
EAN/GTIN:
     4016946718738
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Mit den eleganten und praktischen Infodisplays übersieht keiner Ihrer Kunden Ihre wichtigen Hinweise. mit zusätzlichem Ablagefach 32,2 x 26 x 4,4 cm (B x H x T).
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Desinfektionsmittel
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Infodisplay Desinfektionsmittel
Einsatzbereich:
Innenbereich
Maße:
32,2 x 146,5 x 26 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A4
Typbezeichnung der Glasart:
Antireflex-Schutzfolie mit UV-Filter
Ausführung der Halterung:
Klemmprofiltechnik
Ausführung des Fußes:
Eisenplatte mit Kunststoffabdeckung
Ablage vorhanden:
Ja
Abmessung der Standfläche:
28 x 28 cm (B x H)
Wandbefestigung möglich:
Nein
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe:
transparent
Farbe des Rahmens:
silber
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
9999
Frei Haus
ab € 96,62*
€ 123,62*
21 Tage
4999
€ 4,95*
ab € 96,63*
€ 123,63*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 100,86*
€ 128,93*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,46*
€ 132,08*
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,78*
€ 147,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,48*
€ 175,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,07*
€ 173,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,75*
€ 171,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,35*
€ 167,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,78*
€ 137,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.