Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentationszubehör
>
Moderationskarten
>
Artikel
Franken Moderationskarte UMZ W 42x25cm Wolke ws/rt 20 St./Pack.
Menge:
Paket
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 1682
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-154029201
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
UMZ W
EAN/GTIN:
4016946056076
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
Für die Perfekte Präsentation.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Moderationskarte
Sonderform:
Wolke
Maße:
25 x 42 cm (B x H)
Grammatur:
170 g/m²
selbstklebend:
Nein
Werkstoff:
Altpapier, 100 % recycelt
Farbe:
weiß/rot
Packungsmenge:
20 St./Pack.
... >
Präsentation & Planung
>
Moderationstafeln & Zubehör
>
Moderationskarten
Weitere Suchbegriffe:
Moderationsbox
,
Moderationskoffer
,
Moderationstasche
,
Moderatorenbox
,
Moderatorenkoffer
,
Moderatorentasche
,
Präsentationskoffer
,
Seminarkoffer
,
Recycling-Etiketten
,
franken moderationskarte wolke
,
kommunikations karten
,
kommunikationskarte wolke
,
Karten
,
Metaplankarten
,
Moderationspapiere
,
Moderationszubehöre
,
Moderatorenkarten
,
Präsentationszubehöre
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
1 Tag
167
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,42*
€ 8,21*
Lager 94QG7
2 Tage
117
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 5,69*
€ 8,62*
Lager 467
10 Tage
167
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,85*
€ 8,89*
Lager 273
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 5,95*
€ 9,19*
Lager 1682
1 Tag
111
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,24*
€ 9,31*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,31*
€ 11,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,12*
€ 10,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,51*
€ 10,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,24*
€ 9,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,04*
€ 9,57
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,24*
€ 7,43
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,312* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ablösbare Adressetiketten A4, 63,5 x 38,1 mm, weiß
Herma
5074
ab € 5,68*
Zubehör
Ablösbare Etiketten A4, Ø 20 mm, rund, weiß
Herma
4386
ab € 5,73*
Zubehör
Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 19 mm, rund, blau, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Herma
2253
ab € 2,17*
Zubehör
Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 19 mm, rund, gelb, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Herma
2251
ab € 2,18*
Zubehör
Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 19 mm, rund, grün, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Herma
2255
ab € 2,16*
Zubehör
Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 19 mm, rund, leuchtorange, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Herma
2254
ab € 2,20*
Zubehör
Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 19 mm, rund, leuchtrot, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Herma
2256
ab € 2,26*
Zubehör
Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 19 mm, rund, rot, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Herma
2252
ab € 2,17*
Zubehör
Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 19 mm, rund, weiß, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Herma
2250
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen