Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Dokumentenhalter ITH3M/10 03 A3 blau 10St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-154093450
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     ITH3M/10 03
EAN/GTIN:
     4016946713207
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Aktenhülle
Auf vier Seiten der Rückseite sind Magnetstreifen (7 mm) angebracht.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Dokumentenhalter
Maße:
43,9 x 31,6 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A3
Dicke der Folie:
0,32 mm
dokumentenecht:
Ja
Hüllen strapazierfähig:
Ja
magnethaftend:
Nein
magnetisch vorhanden:
Ja
Papiereinlage vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Hartfolie
Farbe:
blau
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
7
€ 5,95*
ab € 53,23*
€ 71,01*
€ 5,50*
ab € 51,87*
€ 71,01*
10 Tage
7
€ 5,87*
ab € 55,04*
€ 73,28*
€ 5,95*
ab € 56,79*
€ 78,19*
6 Tage
7
€ 5,99*
ab € 86,42*
€ 117,04*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,01*
€ 84,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,12*
€ 79,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,66*
€ 76,95
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 53,23*
€ 63,34
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 5,323* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
ITH3M/10 04
ab € 51,82*
Sonstiges
Franken
ITH3M/10 12
ab € 54,59*
Sonstiges
Franken
ITH3M/10 02
ab € 51,68*
Sonstiges
Franken
ITH3M/10 05
ab € 53,50*
Sonstiges
Franken
ITH3M/10 01
ab € 51,92*
Sonstiges
Franken
ITH3M/10 10
ab € 54,79*
Sonstiges
Franken
ITH3M/10 99
ab € 52,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.