Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenhalter Eco magnetisch A3 Hartfolie matt VE=10 Stück blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Dokumentenhalter Eco magnetisch A3 Hartfolie matt VE=10 Stück blau
Dokumentenhalter Eco magnetisch A3 Hartfolie matt VE=10 Stück blau
Artikel-Nr.:
     467-FRANITH3M1003
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     ITH3M/10 03
EAN/GTIN:
     4016946713207
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Aktenhülle
  • Franken Dokumentenhalter ECO
  • Für DIN A3
  • Zur einfachen und effizienten Übersicht von Aushängen
  • Haftet auf allen magnetischen Oberflächen
  • Auf vier Seiten der Rückseite sind 7mm breite Magnetstreifen angebracht
  • Einzelne Dokumente können einfach ausgetauscht werden ohne dass die Hülle entfernt werden muss
  • Matt, dokumentenecht
  • Mit farbigem Rand
  • Material: Hartfolie, 0,32mm
  • Format: 439 x 316 mm
  • Inhalt: 10 Stück
  • Farbe: blau
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Auf vier Seiten der Rückseite sind Magnetstreifen (7 mm) angebracht
Breite:
439 mm
Bruttogewicht:
0.850 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
blau
für Format:
A3
Höhe:
316 mm
Marke:
Franken
Material:
Kunststoff
Materialstärke:
320 mic
Weitere Suchbegriffe: Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, leitz sichthülle blau genarbt, magnet rahmen, magnet-rahmen a3, Aufhängebeutel, Aufhängetasche, Aushangbeutel, Aushangtasche, Halter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 5,95*
ab € 53,23*
€ 71,01*
€ 5,50*
ab € 51,87*
€ 71,01*
Lager 467
7
€ 5,87*
ab € 55,04*
€ 73,28*
€ 5,95*
ab € 56,79*
€ 78,19*
5 Tage
7
€ 5,99*
ab € 86,42*
€ 117,04*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 73,28*
€ 87,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 69,20*
€ 82,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,39*
€ 76,62
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 64,38*
€ 76,61
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 55,04*
€ 65,50
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 5,504* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
ITH3M/10 04
ab € 51,82*
Sonstiges
Franken
ITH3M/10 12
ab € 54,59*
Sonstiges
Franken
ITH3M/10 02
ab € 51,68*
Sonstiges
Franken
ITH3M/10 05
ab € 53,50*
Sonstiges
Franken
ITH3M/10 01
ab € 51,92*
Sonstiges
Franken
ITH3M/10 10
ab € 54,79*
Sonstiges
Franken
ITH3M/10 99
ab € 52,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.