Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Dokumentenhalter Frame It X-tra Line ITSA4M 03 DIN A4 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabb. / Anwendungsbsp.
Artikel-Nr.:
     1682-154208650
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     ITSA4M 03
EAN/GTIN:
     4016946185288
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Ideal für die Präsentation und Hervorhebung von Notizen. Auf drei Seiten der Rückseite sind Magnetstreifen angebracht, so können die Dokumente durch die offene Seite schnell ausgetauscht werden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Frame It X-tra!Line
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Dokumentenhalter Frame It X-tra!Line
Für Papierformat:
DIN A4
Dicke der Folie:
0,32 mm
dokumentenecht:
Ja
Hüllen strapazierfähig:
Ja
magnethaftend:
Nein
magnetisch vorhanden:
Ja
Papiereinlage vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Hartfolie
Farbe:
blau
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
89
1
€ 5,49*
ab € 3,28*
€ 5,21*
1
€ 6,95*
ab € 3,42*
€ 5,56*
Lager 1682
1119
1
€ 5,95*
ab € 3,59*
€ 5,66*
9 Tage
114
1
€ 5,87*
ab € 3,63*
€ 5,74*
1
€ 7,95*
ab € 3,61*
€ 5,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ultradex
889007
ab € 29,47*
Ähnlich
Franken
ITSA4M 12
ab € 3,30*
Ähnlich
Franken
ITSA4M 01
ab € 3,33*
Ähnlich
Franken
FSA1
ab € 27,45*
Ähnlich
Franken
FSA12
ab € 157,22*
Ähnlich
Franken
FSA9
ab € 130,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.