Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Sichttafel
>
Magnetrahmen
>
Artikel
Dokumentenhalter X-tra!Line magnetisch, A4, Hartfolie, matt, grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-ITSA4M 12
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
ITSA4M 12
EAN/GTIN:
4016946187930
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
FRANKEN Dokumentenhalter Xtra!Line magnetisch. Für DIN A4. Für die Präsentation und Hervorhebung von Notizen. Auf drei Seiten der Rückseite mit Magnetstreifen. Schneller Austauchs von Dokumenten durch die offene Rückseite. Matt, dokumentenecht. Mit Papiereinlage. Auf drei Seiten der Rückseite mit Magnetstreifen. Mit farbigem Rand. Material: Hartfolie, 0.32 mm. Format: 250 x 320 x 2 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch. Für die Präsentation und Hervorhebung von Notizen. Auf drei Seiten der Rückseite mit Magnetstreifen. Schneller Austausch von Dokumenten durch die offene Rückseite.
Lochrandverstärkung vorhanden:
Nein
Farbe:
grau
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Stärke:
0,32
dokumentenecht:
Ja
Papiereinlage vorhanden:
Ja
Ausführung der Lochung:
ohne
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Werkstoff:
PVC
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
Rückseite
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Präsentationsrahmen
,
Magnet-Rahmen
,
Magnetrahmen
,
Aushang-Schutzhülle
,
Aushangschutzhülle
,
Klarsicht-Tasche
,
Klarsichttasche
,
Preisschild-Schutzhülle
,
Preisschildschutzhülle
,
Sicht-Tasche
,
Sichttasche
,
magnetrahmen a4 franken
,
magnet rahmen
,
magnet-rahmen a4
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,37*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infotasche, magnetisch, A4, 312x225mm, 09 grau, VE 5 Stück
Ultradex
889009
ab € 29,08*
Ähnlich
Dokumentenhalter X-tra!Line magnetisch, A4, Hartfolie, matt, blau
Franken
ITSA4M 03
ab € 3,27*
Ähnlich
Dokumentenhalter X-tra!Line magnetisch, A4, Hartfolie, matt, rot
Franken
ITSA4M 01
ab € 3,30*
Ähnlich
Stellwandtafel ECO Stahl/Stahl, Aluminiumrahmen, 1200 x 1200 mm, weiß
Franken
EL-UTS120
ab € 138,46*
Ähnlich
Stellwandtafel ECO Stahl/Stahl, Aluminiumrahmen, 1200 x 600 mm, weiß
Franken
EL-UTS60
ab € 79,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen