Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenhalter X-tra!Line magnetisch, A4, Hartfolie, matt, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dokumentenhalter X-tra!Line magnetisch, A4, Hartfolie, matt, rot
Dokumentenhalter X-tra!Line magnetisch, A4, Hartfolie, matt, rot
Dokumentenhalter X-tra!Line magnetisch, A4, Hartfolie, matt, rot
Dokumentenhalter X-tra!Line magnetisch, A4, Hartfolie, matt, rot
Dokumentenhalter X-tra!Line magnetisch, A4, Hartfolie, matt, rot
Dokumentenhalter X-tra!Line magnetisch, A4, Hartfolie, matt, rot
Dokumentenhalter X-tra!Line magnetisch, A4, Hartfolie, matt, rot
Dokumentenhalter X-tra!Line magnetisch, A4, Hartfolie, matt, rot
Dokumentenhalter X-tra!Line magnetisch, A4, Hartfolie, matt, rot
Dokumentenhalter X-tra!Line magnetisch, A4, Hartfolie, matt, rot
Dokumentenhalter X-tra!Line magnetisch, A4, Hartfolie, matt, rot
Dokumentenhalter X-tra!Line magnetisch, A4, Hartfolie, matt, rot
Dokumentenhalter X-tra!Line magnetisch, A4, Hartfolie, matt, rot
Dokumentenhalter X-tra!Line magnetisch, A4, Hartfolie, matt, rot
Dokumentenhalter X-tra!Line magnetisch, A4, Hartfolie, matt, rot
Dokumentenhalter X-tra!Line magnetisch, A4, Hartfolie, matt, rot
Dokumentenhalter X-tra!Line magnetisch, A4, Hartfolie, matt, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-ITSA4M 01
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     ITSA4M 01
EAN/GTIN:
     4016946185271
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
FRANKEN Dokumentenhalter Xtra!Line magnetisch. Für DIN A4. Für die Präsentation und Hervorhebung von Notizen. Auf drei Seiten der Rückseite mit Magnetstreifen. Schneller Austauchs von Dokumenten durch die offene Rückseite. Matt, dokumentenecht. Mit Papiereinlage. Auf drei Seiten der Rückseite mit Magnetstreifen. Mit farbigem Rand. Material: Hartfolie, 0.32 mm. Format: 250 x 320 x 2 mm. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PVC
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Ausführung der Lochung:
ohne
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch. Für die Präsentation und Hervorhebung von Notizen. Auf drei Seiten der Rückseite mit Magnetstreifen. Schneller Austausch von Dokumenten durch die offene Rückseite.
Farbe:
rot
Stärke:
0,32
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
Rückseite
dokumentenecht:
Ja
Papiereinlage vorhanden:
Ja
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Lochrandverstärkung vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ultradex
889005
ab € 29,02*
Ähnlich
Franken
ITSA4M 03
ab € 3,29*
Ähnlich
Franken
ITSA4M 12
ab € 3,37*
Ähnlich
Franken
EL-UTS150
ab € 143,84*
Ähnlich
Franken
EL-UTS30
ab € 62,83*
Ähnlich
Franken
EL-UTS60
ab € 79,40*
Ähnlich
Franken
EL-UTS90
ab € 108,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.