Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderations-Box X-tra! Line Grundausstattung Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Moderations-Box X-tra! Line Grundausstattung Karton
Moderations-Box X-tra! Line Grundausstattung Karton
Artikel-Nr.:
     467-FRANUMMB
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     UMMB
EAN/GTIN:
     4016946190640
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
  • Moderations-Box X-tra! Line
  • Grundausstattung
  • über 1.000 Teile
  • Material Behälter: Karton
  • Größe (B x T x H): 45 x 28 x 13 cm
  • Farbe: Weiß
  • Gewicht: 3kg
  • Inhalt: 250 Rechtecke 9,5 x 20,5 cm*, 100 Ovale 11 x 19 cm*, 100 Kreise Durchmesser 9,5 cm*, 100 Kreise Durchmesser 14 cm*, 100 Kreise Durchmesser 19,5 cm*, je 240 Markierungspunkte in Rot und Grün, 10 Flipchart Marker (5 x Schwarz, 5 x Rot), 1 Laserpointer, 200 Pinnadeln mit Rundkopf, farblich sortiert
Weitere Informationen:
Breite:
510 mm
Bruttogewicht:
2.5 kg
Farbe:
sortiert
Farbname:
weiß
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Franken
Packungsinhalt:
1000 Teile
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
49
€ 5,95*
ab € 50,01*
€ 66,02*
€ 5,95*
ab € 49,16*
€ 66,04*
Lager 467
4
€ 5,87*
ab € 50,61*
€ 66,98*
€ 4,00*
ab € 55,10*
€ 74,66*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 57,68*
€ 76,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,89*
€ 79,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
UMMSB
ab € 60,45*
Ähnlich
Franken
UMKM
ab € 43,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.