Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobo Plakatständer 1902204 DIN A0 Alurahmen silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-154211500
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1902204
EAN/GTIN:
     5028252193580
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Wetterfest und spritzwassergeschützt und extra stabil durch Stahlrückwände. Blendfreie Abdeckung zum Schutz vor Schmutz und Staub.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Premium Plus
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kundenstopper Premium Plus
Einsatzbereich:
Innenbereich, Außenbereich
Maße:
90 x 148,5 x 7 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A0
beidseitig verwendbar:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Nein
Typbezeichnung der Glasart:
Antireflexfolie
Ausführung des Fußes:
Vierarmfuß
Gewicht:
18 kg
Werkstoff:
Stahl
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe des Rahmens:
alu
Farbe des Gestells:
silber
Weitere Suchbegriffe: Bilderrahmen Kunststoff, Kunststoff-Bilderrahmen, Dreiecksäule, Kundenstopper, Plakatständer, Posterständer, kunststoff-bilderrahmen silber din a0, dreiecksäule, kundenstopper a0, Informationsständer, Infoständer, Infotafeln, Präsentationsständer, Prospektständer, Reklameständer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,52*
€ 211,81*
€ 5,50*
ab € 169,24*
€ 211,81*
€ 2,95*
ab € 185,22*
€ 225,34*
€ 2,95*
ab € 196,03*
€ 234,55*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 207,52*
€ 254,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,81*
€ 252,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,56*
€ 245,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,37*
€ 238,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,17*
€ 231,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,52*
€ 213,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1902373
ab € 20,81*
Zubehör
Nobo
1902206
ab € 98,58*
Zubehör
Nobo
1902207
ab € 79,46*
Zubehör
Nobo
1902205
ab € 136,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.