Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
Drehtafel
>
Artikel
magnetoplan Kreidetafel SP 1242095 200x100cm magnethaftend d.grün
Menge:
Stück
Produktinformationen:
magnetoplan
Lager 1682
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-154225163
Hersteller:
magnetoplan
Herst.-Nr.:
1242095
EAN/GTIN:
4013695028156
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
Mobile Kreidetafel in schlichtem, elegantem Design. Flexibel einsetzbar für Schule + WeiterbildungFreistehende Schreibtafel, durch Drehen stehen zwei Schreibflächen zur Verfügung. 360 Grad drehbar. Stufenlose Schrägstellung und sichere Arretierung durch Schraubkopf. Abgerundete Eckwinkeln aus ABS-Kunststoff in hellgrau, inkl. magnetoplan Logoprägung. Sie erhalten 5 Jahre Garantie auf die speziallackierte Oberfläche.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Design SP mobil
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kreidetafel Design SP mobil
Maße:
212 x 188 x 59 cm (B x H x T)
Maße der Oberfläche:
200 x 100 cm (B x H)
Tafel magnethaftend:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Ausführung des Fußes:
Zweiarmfuß mit 4 Rollen
Lenkrolle feststellbar:
Ja
Gewicht:
22 kg
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe:
grün
Oberflächenbeschaffenheit:
lackiert
Farbe des Rahmens:
silber
Farbe des Gestells:
lichtgrau
... >
Präsentation & Planung
>
Tafeln/ Pinnwände & Zubehör
>
Kreidetafeln
Weitere Suchbegriffe:
Stativ-Drehtafel
,
Stativdrehtafel
,
Wende-Weißwandtafel
,
Wendetafel
,
Kreide-Tafel
,
Kreidetafel
,
Magnet-Board
,
Magnet-Tafel
,
Magnet-Wand
,
Magnetboard
,
Magnettafel
,
Magnetwand
,
Schreibtafel
,
Schultafel
,
magnet-board 200 x 100 cm
,
magnet board
,
magnet-board 2,00 m x 2,00 m
,
Kreidetafeln
,
Schreibtafeln
,
Tafeln
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3636
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 224,91*
€ 277,71*
Lager 1682
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,52*
€ 277,73*
Lager 969
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 224,60*
€ 277,78*
Lager 103
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,97*
€ 320,51*
Lager 273
Frei Haus
ab € 268,51*
€ 338,09*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,73*
€ 330,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,94*
€ 327,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,88*
€ 290,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,85*
€ 278,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,52*
€ 268,37
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kreide farbig
magnetoplan
12306
ab € 2,56*
Zubehör
Kreide weiß, Inhalt 72 Stück
magnetoplan
12305
ab € 3,81*
Zubehör
Magnet Discofix Standard, Farbe weiss
magnetoplan
1664200
ab € 0,23*
Zubehör
Tafelschwamm
magnetoplan
12298
ab € 1,09*
Zubehör
Universal-Reiniger
magnetoplan
12297
ab € 10,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen