Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
Drehtafel
>
Artikel
magnetoplan Design-Kreidetafel SP grün, mobil (2000x1000mm)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
magnetoplan
Lager 969
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
969-1242095
Hersteller:
magnetoplan
Herst.-Nr.:
1242095
EAN/GTIN:
4013695028156
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
magnetoplan Design-Kreidetafel SP grün, mobil, 2000 x 1000 mm. Mobile Kreidetafel in schlichtem, elegantem Design. Flexibel einsetzbar für Schule + Weiterbildung:
Doppelseitige Tafel um 360 Grad drehbar, durch Schraubkopf in jedem Neigungswinkel stufenlos arretierbar
Speziallackierte Oberflächen
Magnethaftend, mit Kreide + Kreidemarkern beschreibbar und trocken oder feucht abwischbar
Nachhaltigkeit durch Lebensdauer: mit 5 Jahren Herstellergarantie
Hergestellt mit holzbasierten Trägerplatten aus nachhaltiger FSC®-Forstwirtschaft
Zu 99 % recycelbar
Tafel mit eloxiertem Aluminium-Rahmen inkl. innovativen, eleganten Gehrungsecken in schlichtem Design. (Diese entsprechen den aktuellen Arbeits-Sicherheitsbestimmungen)
Solides Fahrgestell Aluminium eloxiert, mit leichtlaufenden Rollen (feststellbar)
Inkl. eisenlackierter Ablageschale (nicht abnehmbar), Länge: 500 mm.
Weitere Informationen:
Größe:
2000x1000mm
... >
Bürobedarf
>
Lager 969
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Stativ-Drehtafel
,
Stativdrehtafel
,
Wende-Weißwandtafel
,
Wendetafel
,
Kreide-Tafel
,
Kreidetafel
,
Magnet-Board
,
Magnet-Tafel
,
Magnet-Wand
,
Magnetboard
,
Magnettafel
,
Magnetwand
,
Schreibtafel
,
Schultafel
,
magnet-board 200 x 100 cm
,
magnet board
,
magnet-board 2,00 m x 2,00 m
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3636
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 224,91*
€ 277,71*
Lager 1682
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,52*
€ 277,73*
Lager 969
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 224,60*
€ 277,78*
Lager 103
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,97*
€ 320,51*
Lager 273
Frei Haus
ab € 268,51*
€ 338,09*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 969
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,78*
€ 330,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,00*
€ 327,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,92*
€ 290,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,90*
€ 278,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,60*
€ 267,27
pro Stück
Lagerstand:
Lager 969
Versand:
Lager 969
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 969
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kreide farbig
magnetoplan
12306
ab € 2,56*
Zubehör
Kreide weiß, Inhalt 72 Stück
magnetoplan
12305
ab € 3,81*
Zubehör
Magnet Discofix Standard, Farbe weiss
magnetoplan
1664200
ab € 0,23*
Zubehör
Tafelschwamm
magnetoplan
12298
ab € 1,09*
Zubehör
Universal-Reiniger
magnetoplan
12297
ab € 10,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen