Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Schaukasten PRO SK6112 Schiebetür für 12x DIN A4 Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabb. / Anwendungsbsp.
Produktabbildung - Einzelabb. / Anwendungsbsp.
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-154650800
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     SK6112
EAN/GTIN:
     4016946201735
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
FRANKEN Schaukasten PRO Innenbereich 139 x 68 x 4,6 cm (B x H x T) 12 x DIN A4 mit Schloss Aluminium silbereloxiert
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PRO
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schaukasten PRO
Einsatzbereich:
Innenbereich
Maße:
139 x 68 x 4,6 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
12 x DIN A4
Typbezeichnung der Glasart:
Einscheiben-Sicherheitsglas
magnethaftend:
Ja
mehrfach beschreibbar:
Ja
Ausführung der Tür:
Schiebetür
Schloss vorhanden:
Ja
Art der Schließung:
Zylinderschloss
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Zubehör für die Wandbefestigung:
Schrauben, Dübel
Art der Verpackung:
Karton
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
silbereloxiert
Weitere Suchbegriffe: Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Schiebetürschaukasten, schaukästen innenbereich weiss, displayschaukasten innen, flach vitrine, Bilderwechselrahmen, Infodisplays, Informationskasten, Informationskästen, Infotafeln, Schaukästen, Schautafeln
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 203,05*
€ 268,18*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,27*
€ 268,18*
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 214,21*
€ 268,20*
€ 2,95*
ab € 211,90*
€ 272,99*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 209,67*
€ 276,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,20*
€ 319,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,03*
€ 314,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,57*
€ 281,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,32*
€ 274,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,21*
€ 254,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
HM20 01
ab € 0,0898*
Zubehör
Franken
HM20 02
ab € 0,075*
Zubehör
Franken
HM20 03
ab € 0,0749*
Zubehör
Franken
HM20 04
ab € 0,0752*
Zubehör
Franken
HM20 09
ab € 0,0771*
Zubehör
Franken
HM20 99
ab € 0,76*
Zubehör
Franken
HM2010
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.