Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-FRANSK6112 Herst.-Nr.: SK6112 EAN/GTIN: 4016946201735 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Schaukasten PRO für 12x A4
- Material und Farbe des Rahmens: Aluminium (30 mm breit), silbereloxiert
- Ausführung der Tür: Schiebetüren
- Typbezeichnung der Glasart: 4mm ESG-Sicherheitsglas
- Schloss vorhanden
- lackierte Schreibtafeloberfläche, magnethaftend, trocken abwischbar und beschriftbar, Tiefe im Innenbereich: 3,2 cm
- Befestigung: inkl. Montagematerial
- Größe (B x H x T): 139 x 68 x 4,6 cm
- Farbe/Oberfläche: weiß, magnethaftend
- Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 1 Stück
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anwendungsbereich: | Nur zum Gebrauch in geschlossenen Räumen | Ausführung der Tür: | Schiebetür | Breite außen: | 141 cm | Bruttogewicht: | 16.8 kg | Farbname: | weiß | Glasart: | ESG-Sicherheitsglas | Höhe außen: | 70.4 cm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Franken | Rahmenfarbe: | silber | Rahmenmaterial: | Aluminium | Schloss vorhanden: | ja | Tafelfläche: | Whiteboard | Tiefe außen: | 4.5 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Schiebetürschaukasten, schaukästen innenbereich weiss, displayschaukasten innen, flach vitrine, Infokasten, Informationskasten, Präsentationskasten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 203,05* | € 268,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 215,27* | € 268,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 30 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 214,21* | € 268,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,95* | ab € 211,90* | € 272,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 209,67* | € 276,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|