Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PILOT Whiteboardmarker V-Board Master BeGreen 5080703 bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-156045750
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     5080703
EAN/GTIN:
     4902505355783
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Für Whiteboards, Flipcharts o.ä. geeignet. Druckresistente, langlebige Polyester-Faserspitze. Ausgestattet mit V- und TPF-System für intensiv leuchtende Farben ohne Verblassen und kontinuierlichen Tintenfluss bis zum letzten Tropfen. Kein Anpumpen nötig. Jederzeit sichtbarer Tintenstand. Umweltfreundlich: Besteht zu 93 % aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterialien). Der Whiteboardmarker ist trocken abwischbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
V-Board Master BeGreen
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboardmarker V-Board Master BeGreen
Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.):
UN1993
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
2,3 mm
Schreibfarbe:
blau
Ausführung der Farbe:
blau
Spitze:
Rundspitze
Mechanik:
Kappenmodell
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Alkoholbasis
Spitze austauschbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
nachfüllbar:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff, 93 % recycelt
Schaftfarbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Füller, Füllfederhalter, Tintenfüller, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, flipchart marker, Marker, Markierungsstifte, Präsentationsmarker, Schreibgeräte, Stifte, Tafelmarker, Tafelstifte, Wandtafelzubehöre, Whiteboardstifte, Whiteboardzubehöre
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 1,07*
€ 1,55*
1
€ 6,95*
ab € 0,97*
€ 1,77*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 0,98*
€ 1,78*
2 Tage
232
1
€ 2,90*
ab € 1,02*
€ 1,79*
Lager 1682
163
1
€ 5,95*
ab € 1,07*
€ 1,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.