Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-3290859 Herst.-Nr.: 4902505355783 EAN/GTIN: 4902505355783 |
| |
|
| | |
| Pilot Whiteboard Marker V-Board Master. BasicInkColour: Blau. Einziehbar: Nein. Farbe: Blau. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gehäusefarbe: Blau, Transparent. Geruchsarm: Ja. Grundfarbe: Blau. Hersteller-Nr.: 355783. Klammer: Nein. Lieferumfang: 1 x Whiteboard Marker. Löschbar: Ja. Marke: Pilot. Nachfüllbar: Ja. Schreibfarbe: Blau. Spitze: Rund. Spitzenbreite: Mittel. Strichstärke: 2,3 - 6 mm. Tintenart: Flüssigtinte auf Wasserbasis. Weitere Informationen: | | Farbe: | Blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Füller, Füllfederhalter, Tintenfüller, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, whiteboard-marker pilot rundspitze, flipchart marker, flipchart-marker rundspitze, WHITEBOARD MARKER, WHITEBOARDMARKER, WHITEBOARDSTIFTE, WHITEBOARDSTIFT, BOARDMARKER, BOARDMAKER, BOARDSTIFT, BOARDSTIFTE |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 1,06* | € 1,58* | | | | Lager 94QG7 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 0,97* | € 1,73* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,95* | € 1,74* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,98* | € 1,78* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,06* | € 1,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|