Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-160023900 Herst.-Nr.: 46130 EAN/GTIN: 4026700461305 |
| | |
|
| | |
| Geruchsfreier Sekunden Alleskleber- einfach zu handhaben. Er bleibt ca. 15 Sekunden korrigierbar (abhängig von Material, Luftfeuchtigkeit und Klebstoffmenge) und hat dadurch die Eigenschaft, dass er bei Berührung mit den Fingern die Haut nicht gleich verklebt. Ohne stechende Dämpfe. Ideal für Materialien mit glatter Oberfläche. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | EASY | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Sekundenkleber EASY | Produktverwendung: | universell | Haftungsintensität: | mittel | auswaschbar: | Nein | ohne Lösungsmittel: | Ja | spülmaschinenfest: | Ja | Typbezeichnung des Spezialverschlusses: | Drehkappenverschluss | Ausführung des Behälters: | Tube | Made in Germany: | Ja | Gewicht: | 3 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Cyanacrylat Klebstoff, Cyanacrylat-Kleber, Cyanacrylatkleber, Cyanacrylatklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Baustoffkleber, Montagekleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Hartschaumkleber, Styroporkleber, uhu montagekleber tube, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff 3g, Klebemittel, Kleber, Klebstoffe |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,98* | € 4,10* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 2,98* | € 4,26* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,14* | € 4,33* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 3,33* | € 4,34* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 3,20* | € 4,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|