Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Briefumschläge
>
Briefumschläge farbig
>
Artikel
Smartbox Pro Versandkarton 00069019 A4 hk 150g braun
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 1682
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-161027670
Hersteller:
Smartbox Pro
Herst.-Nr.:
00069019
EAN/GTIN:
4250414103965
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
smartboxpro Versandkarton Innenmaße: 22 x 8 x 30 cm (B x H x T) Außenmaße: 22,2 x 9 x 35,3 cm (B x H x T) Wellpappe 1-wellig braun
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandkarton
Produktverwendung:
Bücher, Drucksachen
Innenmaße:
22 x 8 x 30 cm (B x H x T)
Außenmaße:
22,2 x 9 x 35,3 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A4
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Aufreißhilfe vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Gewicht:
150 g
Werkstoff:
Wellpappe
recycelbar:
Ja
Ausführung der Wellpappe:
1-wellig
Farbe:
braun
... >
Kleben & Versenden
>
Versandmittel
>
Faltkartons
Weitere Suchbegriffe:
Briefumschlagsblock
,
Briefumschlagsbuch
,
Briefumschläge
,
Kuvert
,
Briefumschläge farbig
,
farbige Briefumschläge
,
Buchverpackung
,
Bücherverpackung
,
Kalenderpack
,
Kalenderverpackung
,
Wellpapp Kalenderpack
,
Wellpapp Kalenderverpackung
,
Wellpappe Kalenderpack
,
Wellpappe Kalenderverpackung
,
Kreuzverpackung
,
Rahmen-Verpackung
,
Rahmenverpackung
,
Wellpapp Wickelverpackung
,
Wellpappe Wickelverpackung
,
Wickel-Verpackung
,
Wickelverpackung
,
briefumschlag a4 selbstklebeverschluss braun
,
kreuzverpackung
,
kreuzverpackung braun
,
Falthülsen
,
Faltkartons
,
Kartons
,
Ordnerversandkartons
,
Pakete
,
Verpackungsmaterialien
,
Versandboxen
,
Versandfaltschachteln
,
Versandkartons
,
Versandverpackungen
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,68*
€ 1,19*
Lager 424
10 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 1,23*
Lager 1682
1 Tag
109
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,78*
€ 1,31*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,80*
€ 1,41*
Lager 1545
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 2,69*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Buchverpackung A5
k.A.
211101225
ab € 7,36*
Sonstiges
Buchverpackung A5+
k.A.
211101325
ab € 9,821*
Sonstiges
Buchverpackung C4
k.A.
211101625
ab € 15,881*
Sonstiges
Buchverpackung C4+
k.A.
211101725
ab € 15,7265*
Sonstiges
Fellowes 7373601 Briefumschlag B5 (176 x 250 mm) Braun
Fellowes
7373601
ab € 0,29*
Sonstiges
Fellowes 7374001 Briefumschlag B4 (250 x 353 mm) Braun
Fellowes
7374001
ab € 12,69*
Sonstiges
Fellowes 7374101 Briefumschlag Braun
Fellowes
7374101
ab € 28,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen