Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Versandtaschen
>
Kartonversandtasche
>
Artikel
ColomPac Ordnerversandkarton CP055.51 290x320x35-80mm weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-161063501
Hersteller:
Dinkhauser
Herst.-Nr.:
CP055.51
EAN/GTIN:
4033657008668
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
Für den sicheren Versand von Ordnern mit Rückenhöhen von 35 bis 80 mm. Mit ColomPac Selbstklebeverschluss. In Europa produziert.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordnerversandkarton
Innenmaße:
32 x 3,5-8 x 29 cm (B x H x T)
Außenmaße:
37 x -8,5 x 29,5 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A4
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
wieder verschließbar:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Gewicht:
142 g
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Kraftliner Wellpappe
recycelbar:
Ja
Ausführung der Wellpappe:
1-wellig
Farbe:
weiß
... >
Kleben & Versenden
>
Versandmittel
>
Versandboxen
Weitere Suchbegriffe:
Wellpapp-Versandtasche
,
Wellpappversandtasche
,
Aktenkarton
,
Ordner Versandbox
,
Ordnerbox
,
Ordnerkarton
,
Ordnerversandbox
,
Ordnerversandkarton
,
Wellpapp Ordner Versandbox
,
Wellpapp Ordnerversandbox
,
Wellpappe Ordner Versandbox
,
Wellpappe Ordnerversandbox
,
Kreuzverpackung
,
Rahmen-Verpackung
,
Rahmenverpackung
,
Wellpapp Wickelverpackung
,
Wellpappe Wickelverpackung
,
Wickel-Verpackung
,
Wickelverpackung
,
wellpappe kreuzverpackung
,
kreuzverpackung
,
colompac wickelverpackung
,
Ordnerverpackung
,
Ordnerversand
,
Ordnerversandboxen
,
Ordnerversandkartons
,
Versandboxen
,
Versandkartons
,
Versandverpackungen
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
1 Tag
513
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,08*
€ 1,13*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,08*
€ 1,13*
Lager 1545
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,86*
€ 1,15*
Lager 2607
8 Tage
40
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,84*
€ 1,64*
Lager 1498
3 Tage
558
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,36*
€ 2,38*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Adress-Etiketten, 95 x 48 mm, 1 Bogen/282 Etiketten, weiß
Avery
3345
ab € 7,61*
Sonstiges
Colompac CP 055.01 (320 x 290 x 35-80)
Dinkhauser
CP05501
ab € 0,78*
Sonstiges
TESA Ultra Strong PVC 50mm x 66m Braun
tesa
57177-00000-11
ab € 3,21*
Sonstiges
Dokumententaschen Begleitscheintaschen transparent DIN Lang 235x130mm, 1000 Stk.
1-PACK
BG-DTDL-TR-1000
ab € 21,38*
Sonstiges
HEAD Dokumententasche DIN lang Rot Lieferschein-Rechnung, mehrsprachig mit Selbstklebung 250 St.
HEAD
1554041
ab € 6,05*
Sonstiges
Packpapier Schrenzpapier 80gr. 50cm x 250m, Secare-Rolle, 10kg
1-PACK
PAPIER_11
ab € 11,60*
Sonstiges
Versandkarton 235x155x46 schnelle Aufrichtung mit Steckverschluss Maxibrief und Warensendung Din A5 weiß
1-PACK
MB-1302_WEISS
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen