Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

progress pack Versandhülse longBox PP LB10.04 A1 braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-161163370
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP LB10.04
EAN/GTIN:
     4250315305567
Suchbegriffe:
Falthülse
Pappversandhülse
Planversandhülse
Posterkarton
Quadratisch, für lange und gerollte Güter. Keine Sperrgutzuschläge bei allen Kurier- und Postdienstleistern. Maximale Stabilität durch seitlich anlenkende Innenlaschen. Einfaches und rationelles Handling - schnelles Aufrichten. Maschinelle Etikettierung möglich.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PREMIUM
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandhülse PREMIUM
Innenmaße:
10,5 x 10,5 x 61 cm (B x H x L)
Außenmaße:
11 x 11 x 63 cm (B x H x L)
Für Papierformat:
DIN A1
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Ja
wieder verschließbar:
Nein
mehrfach verwendbar:
Nein
feuchtigkeitsbeständig:
Nein
stapelbar:
Ja
Lieferung gefaltet:
Ja
Werkstoff:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht:
197 g
Weitere Suchbegriffe: Versandhülsen, Wellpapp Versandhülse, Wellpappe Versandhülse, lange Kartons, versandhülsen kunststoff, posterkarton, versandhülsen progress, Falthülsen, Kartons, Planboxen, Verpackungsmaterialien, Versandboxen, Versandkartons, Versandrohre, Versandverpackungen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,85*
€ 1,50*
Lager 1682
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 0,89*
€ 1,52*
1 Tag
4340
10
€ 20,00*
ab € 0,738*
€ 1,634*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,822*
€ 1,942*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 1,98*
€ 7,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dinkhauser
CP072.04
ab € 0,84*
Ähnlich
Igepa
KSC77511-45-315x225x100
ab € 4,82*
Ähnlich
progress packaging
PP LB10.03
ab € 6,16*
Ähnlich
progress packaging
PP LB10.05
ab € 7,66*
Ähnlich
progress packaging
PP LB10.08
ab € 9,27*
Ähnlich
Igepa
KPG75244W40B860X105
ab € 8,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.