Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandhülsen quadratisch, 610 x 105 x 105 mm, Qualität 1.40 B, 1 VE= 10ST, A1, selbstklebend und Aufreißperforation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versandhülsen quadratisch, 610 x 105 x 105 mm, Qualität 1.40 B, 1 VE= 10ST, A1, selbstklebend und Aufreißperforation
Versandhülsen quadratisch, 610 x 105 x 105 mm, Qualität 1.40 B, 1 VE= 10ST, A1, selbstklebend und Aufreißperforation
Versandhülsen quadratisch, 610 x 105 x 105 mm, Qualität 1.40 B, 1 VE= 10ST, A1, selbstklebend und Aufreißperforation
Artikel-Nr.:
     766-KPG75244W40B610X105
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     KPG75244W40B610X105
EAN/GTIN:
     4250315305567
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falthülse
Pappversandhülse
Planversandhülse
Posterkarton
Versandhülsen quadratisch Typ Wellpappe, Packgut rein, fertig, los!

Ein hochwertiger Kunstdruck oder die neuen Wandleisten sollen unbeschadet und makellos bei Ihnen eintreffen? Versandhülsen sind ideal für das sichere Verpacken von gerollten oder langen Gütern und in verschiedenenen versandoptimierten Ausführungen verfügbar.

Eine Formatübersicht, sowie weitere Erläuterungen z.B. Außenmaß, finden Sie im Bereich Artikeldatenlatt (pdf).

Wenn aus Wellpappe:

  • Platzsparende, flache Anlieferung
  • Mit Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden
  • Kein Sperrgutzuschlag beim Versand
  • Quadratische Ausführung mit LBT10.06 teleskopierbar

Wenn aus Vollpappe:

  • Sehr stabil, spiralgewickelte Harpapierhülsen mit beidseitigem Kunstoffdeckel
  • Zur leichten Verarbeitung wird der Deckel gesteckt und mit Klebeband bei Bedarf fixiert

Bitte beachten Sie die zusätzlichen Versandbedingungen:
  • auf Grund von Beschaffenheit, lassen sich Wellpappkartons plano bzw. Vollpapphülsen im Bund nur selten mit Paketdienstleistern versenden
    daher muss die Lieferung mit LKW gewährleistet sein
  • Die maximale Bestellmenge entspricht der größten angezeigten Mengenstaffel! Mehrmenge auf Sonderanfrage möglich.
  • für Inselzustellung wird in den meisten Fällen ein Zuschlag berechnet, informieren Sie sich bitte vorher über die Höhe der Zusatzkosten
  • für die Anlieferung ist keine Vertrageleistung vorgesehen, sobald die Ware abgepackt werden muss, können Zusatzkosten entstehen (dies gilt nicht für Abpackleistung auf Grund des Palettenrückgaberechts)
  • ist keine Anlieferung mit LKW mögl., prüfen wir für Sie gerne, in welcher Höhe Unkosten entstehen
Weitere Informationen:
Ausführung:
quadratisch
Verschluss:
selbstklebend und Aufreißperforation
Systemart:
Faltkarton
Qualität der Welle:
1.40 B
Höhe (H) Innenmaß:
105 mm
Inhalt VE:
10 Stück
TYP:
Wellpappe
Hersteller ID:
PP_LB10.04
letztes Update:
13.08.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Versandhülsen, Wellpapp Versandhülse, Wellpappe Versandhülse, lange Kartons, versandhülsen kunststoff, posterkarton, versandhülsen progress, 766-VV-WP-LB10.04, PP LB10.04, Versand-, Verpackung, Kartonage, Faltkarton, Karton, selbstklebend, Versandhülse, Hülse-, Quadratisch, Poster-, Zeichnungen, Skizzen, Kalender-, Kalenderverpackung, teleskopierbar, Teleskop, Aufreißlasche, Aufreiss-, Aufreiß-, 1-wellig, Faltbox, Wellpapp-, Wellpap-, Wellpappe, Wellpape, Faltschachtel, Schachtel, Wellpapp, braun, PP_LB10.04, 9289171
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,85*
€ 1,50*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 0,89*
€ 1,52*
Lager 766
4340
10
€ 20,00*
ab € 0,738*
€ 1,634*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,822*
€ 1,942*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 1,98*
€ 7,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,634*
€ 1,94446
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,224*
€ 1,45656
pro Stück
ab 70 Stück
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,988*
€ 1,17572
pro Stück
ab 280 Stück
€ 0,933*
€ 1,11027
pro Stück
ab 550 Stück
€ 0,849*
€ 1,01031
pro Stück
ab 1100 Stück
€ 0,738*
€ 0,87822
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dinkhauser
CP072.04
ab € 0,84*
Ähnlich
Igepa
KSC77511-45-315x225x100
ab € 4,82*
Ähnlich
progress packaging
PP LB10.03
ab € 6,16*
Ähnlich
progress packaging
PP LB10.05
ab € 7,66*
Ähnlich
progress packaging
PP LB10.08
ab € 9,27*
Ähnlich
Igepa
KPG75244W40B860X105
ab € 8,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.