Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

trodat Datumstempel Printy-Dater 4750/L1 64247 EINGEGANGEN bl/rt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-163209699
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     64247
EAN/GTIN:
     092399642473
Suchbegriffe:
Adress-Stempel
Adressen-Stempel
Adressenstempel
Adressstempel
Selbstfärbender Datumsstempel aus mind. 70% Recyling-Kunststoff. Sauberes Einstellen des Datums durch die Bandabdeckung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Printy Dater 4750/L
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Datumstempel Printy Dater 4750/L
Maße:
12,5 x 7,6 x 4,2 cm (B x H x T)
Abmessung der Stempelfläche:
41 x 24 mm (B x H)
Drucktexte:
EINGEGANGEN
Datumsformat:
Monat in Buchstaben
max. Druckzeilen:
3 Druckzeilen
Höhe der Schrift:
4 mm
Sichtfenster vorhanden:
Nein
Stempeltext austauschbar:
Nein
Stempelkissen austauschbar:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Schreibfarbe des Stempels:
blau/rot
Gehäusefarbe:
grau/schwarz
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 17,51*
€ 25,55*
Lager 1682
49
1
€ 5,95*
ab € 18,61*
€ 26,20*
1
€ 4,00*
ab € 22,95*
€ 32,43*
3 Tage
58
1
€ 5,45*
ab € 28,03*
€ 38,31*
1
€ 3,50*
ab € 27,83*
€ 38,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trodat
76650
ab € 9,60*
Ähnlich
Colop-Stempelerzeugung
105104
ab € 7,06*
Ähnlich
Colop-Stempelerzeugung
127787
ab € 14,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.