Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trodat Printy-Dater Datumsstempel 41 x 24mm (B x H) Grau, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X039711
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     64247
EAN/GTIN:
     0092399642473
Suchbegriffe:
Adress-Stempel
Adressen-Stempel
Adressenstempel
Adressstempel
Selbstfärbender Datumsstempel aus mind. 70% Recyling-Kunststoff. Sauberes Einstellen des Datums durch die Bandabdeckung.
Features:
Abmessung der Stempelfläche: 41 x 24 mm (B x H)
Datumsformat des Aufdruckes: Monat in Buchstaben
Höhe der Schrift: 4 mm
3 Druckzeilen
Stempelkissen austauschbar
4 Räder
Werkstoff: Kunststoff
Schreibfarbe des Stempels: blau/rot
Weitere Informationen:
Farbe:
grau + schwarz
Produkttypenbezeichnung:
Printy Dater 4750/L
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Datumsstempel Printy Dater 4750/L
Sichtfenster vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Abmessung der Stempelfläche:
41 x 24 mm (B x H)
Anzahl der Räder:
4
Höhe der Schrift:
4 mm
Schreibfarbe des Stempels:
Blau-Rot
Stempelkissen austauschbar:
Ja
Herstellerfarbe:
Grau + Schwarz
Produkt-Art:
Datumsstempel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 17,51*
€ 25,55*
1 Tag
49
1
€ 5,95*
ab € 18,61*
€ 26,20*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 22,95*
€ 32,43*
3 Tage
58
1
€ 5,45*
ab € 28,03*
€ 38,31*
1
€ 3,50*
ab € 27,83*
€ 38,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trodat
76650
ab € 9,60*
Ähnlich
Colop-Stempelerzeugung
105104
ab € 7,06*
Ähnlich
Colop-Stempelerzeugung
127787
ab € 14,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.