Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Gewebeband Extra Power Perfect 56341-00030 19mmx2,75m gelb


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-164109110
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56341-00030
EAN/GTIN:
     4042448044051
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Das tesa® Gewebeband extra Power® Perfect ist der unverzichtbare Helfer für Haushalt und Hobby. Für saubere, perfekte und professionelle Lösungen bei einfachen und schwierigen Reparaturen, Verschönerungen, Instandsetzungen. Auch für raue Untergründe geeignet. Für dauerhaft haltbare, hochbelastbare und stabile Ergebnisse. Von Hand einreißbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
extra Power® Perfect
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Gewebeband extra Power® Perfect
Einsatzbereich:
Innenbereich, Außenbereich
Produktverwendung:
fixieren, reparieren, abdichten, bündeln
Maße:
19 mm x 2,75 m (B x L)
Gesamtdicke:
310 µm
beschriftbar:
Ja
bedruckbar:
Nein
alterungsbeständig:
Ja
wasserfest:
Ja
UV-beständig:
Ja
reißfest:
Ja
Made in Germany:
Ja
Material:
Naturkautschuk
Trägermaterial:
Acrylat
Farbe:
gelb
Oberflächenbeschaffenheit:
beschichtet
Weitere Suchbegriffe: Gewebeklebeband, Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, tesa gewebeklebeband gelb, steinband tesa, steinband, Gaffaband, Gaffabänder, Gaffatapes, Gewebebänder, Gewebeklebebänder, Klebeband, Klebebänder, Kleberollen, Packband, Packbänder, Panzerband, Panzerbänder, Panzertapes, Reparaturband, Reparaturbänder
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,90*
€ 2,36*
1
pro Rolle
€ 4,75*
ab € 1,91*
€ 2,52*
1
pro Rolle
€ 6,78*
ab € 1,93*
€ 2,55*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,05*
€ 2,72*
Lager 1682
59
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 2,25*
€ 2,95*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2,95*
€ 3,51
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,76*
€ 3,28
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,73*
€ 3,25
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,70*
€ 3,21
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,59*
€ 3,08
pro Rolle
ab 10000 Rollen
€ 2,25*
€ 2,68
pro Rolle
1 Rolle enthält 275 Zentimeter (ab € 0,00819* pro Zentimeter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
56339-00002-01
ab € 12,81*
Zubehör
tesa
56339-00003-01
ab € 12,86*
Zubehör
tesa
56341-00028
ab € 1,86*
Zubehör
tesa
56341-00029-03
ab € 1,85*
Zubehör
tesa
53827-00000-02
ab € 4,02*
Zubehör
tesa
56341-00031-03
ab € 1,76*
Zubehör
tesa
58003-00079-00
ab € 12,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.