Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-164111899 Herst.-Nr.: 06400-00001 EAN/GTIN: 4042448913869 |
| |
|
| | |
| Hochwertiger Packbandabroller mit einziehbarer Klinge. Gummirolle für leichte Anwendung. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Comfort | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Packbandabroller Comfort | Verwendung für Produkt: | tesa® Verpackungsklebebänder | Maße: | 22 x 6 x 22 cm (B x H x T) | max. Größe des Klebebandes: | 50 mm x 66 m (B x L) | Griffzone: | gummiert | Bremse vorhanden: | Ja | Werkstoff: | Metall | Farbe: | rot/blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handabroller Packband, Packbandabroller, Paketbandabroller, tesa filamentabroller, handabroller, Abroller, Klebebandabroller, Klebebandhandabroller, Kleberoller, Packband, Packbänder, Packbandhandabroller, Packmaterialien, Paketabroller |
| | |
| | | Angebote (59) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,60* | ab € 13,20* | € 17,68* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,67* | € 18,41* | | | | | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 15,88* | € 19,03* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 15,73* | € 19,03* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 16,10* | € 19,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|