Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Packband 5861 50mmx66m braun 6 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-164226670
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5861
EAN/GTIN:
     4003630137197
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Soennecken Packband 50 mm x 66 m (B x L) braun 6 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Packband
Maße:
50 mm x 66 m (B x L)
Dicke der Folie:
50 µm
Aufdruck vorhanden:
Nein
selbstklebend:
Ja
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Abrollgeräusch:
gering
Trägermaterial:
Polypropylen
Farbe:
braun
Packungsmenge:
6 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband braun 50mm, pp-klebeband, pp-packband braun, Klebeband, Klebebänder, Kleberollen, Packbänder, Packmaterialien, Paketbänder, Paketklebebänder, Verpackungsklebebänder
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 4,67*
€ 7,10*
Lager 1682
1615
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 4,98*
€ 7,22*
10 Tage
1097
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,48*
€ 7,84*
2 Tage
1000
1
pro Packung
€ 9,95*
ab € 6,36*
€ 8,89*
5 Tage
1730
6
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,37*
€ 9,03*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,22*
€ 8,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,68*
€ 7,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,50*
€ 7,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,40*
€ 7,62
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,13*
€ 7,29
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,98*
€ 5,93
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 0,83* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
57953-00000
ab € 1,25*
Ähnlich
3M
S5066F6B
ab € 2,19*
Ähnlich
tesa
04089-00006-06
ab € 1,72*
Ähnlich
tesa
57212-00000-00
ab € 1,45*
Ähnlich
tesa
58154-00000-00
ab € 3,48*
Ähnlich
tesa
58155-00000-00
ab € 3,82*
Ähnlich
tesa
57177-00000-11
ab € 3,21*
Ähnlich
tesa
57215-00000
ab € 2,38*
Ähnlich
tesa
04195-00001
ab € 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.