Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Klebefilm tesafilm kristall- klar 57329-00000 19mmx10m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-164241700
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57329-00000
EAN/GTIN:
     4042448040008
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
PP-Klebeband
PP-Packband
Das hochwertige Klebeband tesafilm® kristall-klar eignet sich mit seiner herausragenden Transparenz ideal zum unsichtbaren Zukleben, Befestigen, Reparieren, Fixieren und Verpacken.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
tesafilm® kristall-klar
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klebefilm tesafilm® kristall-klar
Maße:
19 mm x 10 m (B x L)
Kerndurchmesser:
25 mm
beidseitig klebend:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
unsichtbar:
Ja
schattenfrei kopierbar:
Nein
beschriftbar:
Nein
Abrollgeräusch:
gering
säurefrei:
Ja
reißfest:
Ja
alterungsbeständig:
Ja
hitzebeständig:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Ja
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
durchsichtig
Weitere Suchbegriffe: Polypropylen-Packband, Unsichtbares Klebeband, tesa klebefilm 19mmx10m, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Kleberollen, Klebestreifen, Tesafilm
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 1,52*
€ 2,16*
Lager 1682
255
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 1,61*
€ 2,30*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 1,77*
€ 2,32*
2 Tage
252
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 1,82*
€ 2,58*
1
pro Rolle
€ 6,78*
ab € 1,87*
€ 2,64*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2,30*
€ 2,74
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,12*
€ 2,52
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,07*
€ 2,46
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,05*
€ 2,44
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,96*
€ 2,33
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,61*
€ 1,92
pro Rolle
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
C60-ST
ab € 5,99*
Zubehör
tesa
57421-00000-03
ab € 17,10*
Zubehör
tesa
57444-00001-01
ab € 1,64*
Zubehör
tesa
57445-00001-01
ab € 1,26*
Zubehör
tesa
57446-00001-01
ab € 1,97*
Zubehör
tesa
57944-00000-01
ab € 1,97*
Zubehör
tesa
57955-00000-00
ab € 1,26*
Zubehör
tesa
57421-00001-00
ab € 17,44*
Zubehör
tesa
57421-BU
ab € 17,40*
Zubehör
Willy Heckmann
590971
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.