Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebefilm 10mx19mm kristallklar


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Klebefilm 10mx19mm kristallklar
Klebefilm 10mx19mm kristallklar
Klebefilm 10mx19mm kristallklar
Artikel-Nr.:
     467-KATA242979
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57329-00000
EAN/GTIN:
     4042448040008
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
PP-Klebeband
PP-Packband
  • Universeller Klebefilm
  • Der Film ist kristallklar und unsichtbar auf allen Untergründen
  • Aus umweltverträglicher Polypropylen-Folie
  • Der Film ist stark klebend, reissfest, alterungsbeständig und kopierneutral
  • 1 Rolle 10 m:19 mm
Weitere Informationen:
alterungsbeständig:
ja
Ausführung:
kristallklar
Breite:
19 mm
Bruttogewicht:
0.01 kg
doppelseitig:
nein
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Kerndurchmesser:
26 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Material:
PP (Polypropylen)
Rollenlänge:
10 m
unsichtbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Polypropylen-Packband, Unsichtbares Klebeband, tesa klebefilm 19mmx10m, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, 57329, beschriftbar, Geschenkpapier, Geschenkpapier-Klebefilm, GeschenkpapierKlebefilm, Glanzpapier, Glanzpapier-Klebeband, GlanzpapierKlebeband, hochtransparent, Klebeband, Klebestreifen, kopierbar, Kopiervorlagen, Kopiervorlagen-Klebefilm, KopiervorlagenKlebefilm, kristallklar, Tesafilm, transparent, Universal, Universal-Klebefilm, UniversalKlebefilm, unsichtbar
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 1,52*
€ 2,16*
1 Tag
255
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 1,61*
€ 2,30*
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 1,77*
€ 2,32*
2 Tage
252
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 1,82*
€ 2,58*
1
pro Rolle
€ 6,78*
ab € 1,87*
€ 2,64*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 2,32*
€ 2,76
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,29*
€ 2,73
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,26*
€ 2,69
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Rolle
ab 250 Rollen
€ 2,12*
€ 2,52
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,77*
€ 2,11
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 23,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
C60-ST
ab € 5,99*
Zubehör
tesa
57421-00000-03
ab € 17,10*
Zubehör
tesa
57444-00001-01
ab € 1,63*
Zubehör
tesa
57445-00001-01
ab € 1,26*
Zubehör
tesa
57446-00001-01
ab € 1,96*
Zubehör
tesa
57944-00000-01
ab € 1,97*
Zubehör
tesa
57955-00000-00
ab € 1,26*
Zubehör
tesa
57421-00001-00
ab € 17,37*
Zubehör
tesa
57421-BU
ab € 17,43*
Zubehör
Willy Heckmann
590971
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.