Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Chemisch-technische Produkte
>
Klebetechnik
>
Klebebandabroller
>
Handabroller Klebeband
>
Artikel
tesa Klebefilm 56661-00002 12mmx7,5m beidseitig klebend PVC
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 1682
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-164659000
Hersteller:
tesa
Herst.-Nr.:
56661-00002
EAN/GTIN:
4042448030733
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelseitiger Klebefilm zum permanenten Verkleben von großformatigen Fotos und Dekorationsobjekten. Für unebene Untergründe geeignet.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Photo® Film
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klebefilm Photo® Film
Maße:
12 mm x 7,5 m (B x L)
Kerndurchmesser:
25 mm
beidseitig klebend:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
unsichtbar:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Nein
beschriftbar:
Nein
säurefrei:
Nein
reißfest:
Ja
alterungsbeständig:
Ja
hitzebeständig:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Ja
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Polyacryl
Trägermaterial:
PVC
Farbe:
transparent
... >
Kleben & Versenden
>
Klebebänder/ -strips
>
Klebebänder
Weitere Suchbegriffe:
Doppelklebeband
,
Doppelseitiges Klebeband
,
Montage-Klebeband
,
Montageklebeband
,
Spiegel-Klebeband
,
Spiegelklebeband
,
Foto-Ecken
,
Fotoecken
,
Photo-Ecken
,
Photoecken
,
Handabroller Klebeband
,
Klebeband Handabroller
,
Klebeabroller
,
Klebebandabroller
,
Klebefilmabroller
,
doppelklebeband tesa 12mm x 7,5m
,
tesa büroklebeband
,
büroklebeband klar
,
Klebeband
,
Klebebänder
,
Klebefilme
,
Kleberollen
,
Klebestreifen
,
Tesafilm
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 1,89*
€ 2,80*
Lager 3310
1
€ 4,75*
ab € 1,85*
€ 3,26*
Lager 690
2 Tage
220
1
€ 5,49*
ab € 1,88*
€ 3,30*
Lager 1682
1 Tag
171
1
€ 5,95*
ab € 1,90*
€ 3,34*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 2,01*
€ 3,51*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
1 Stück enthält 750 Zentimeter (ab € 0,00254* pro Zentimeter)
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scotch® Doppelseitiges Klebeband, im Handabroller 12 mm x 6,3 m
3M
665H1263
ab € 1,75*
Ähnlich
TESA 56663 7,5 m Transparent 1 Stück(e)
tesa
56663-00002-00
ab € 3,17*
Ähnlich
TESA 57910 7,5 m Polypropylen (PP) Transparent
tesa
57910-00000-02
ab € 1,03*
Ähnlich
TESA 57912-00000-02 Tonbandkassette 7,5 m Polypropylen (PP) Transparent
tesa
57912-00000-02
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen