Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Kugelschreiberständer SALSA 1770-13 +Kette schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-170004890
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1770-13
EAN/GTIN:
     4012473177017
Suchbegriffe:
Kugelschreiber-Ständer
Kugelschreiberständer
Schwebestift
Standkugelschreiber
Ideal für Büro und Empfang. Inkl. doppelseitiger Klebefolie zur zusätzlichen Befestigung bei Bedarf. Standfest durch stabile und extra schwere Ausführung. Rutschfeste, möbelschonende Gummifüße sorgen für einen sicheren Stand.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SALSA
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiberständer SALSA
Maße:
6,8 x 14,8 x 9 cm (B x H x T)
Anbindung für Stift vorhanden:
Ja
Länge der Anbindung:
68 cm
Schreibfarbe:
schwarz
Typbezeichnung der Mine:
Express 735
Mine auswechselbar:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Anzahl der Stifthalterungen:
1 Stifthalterung
Gewicht:
130 g
Werkstoff:
Polystyrol
Material der Anbindung:
Metall
Farbe:
schwarz
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 4,24*
€ 6,65*
Lager 1682
39
1
€ 5,95*
ab € 4,25*
€ 6,67*
2 Tage
14
1
€ 5,49*
ab € 4,43*
€ 6,92*
1
€ 6,95*
ab € 4,45*
€ 7,09*
10 Tage
5
1
€ 5,87*
ab € 4,74*
€ 7,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.