Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-HAN177013 Herst.-Nr.: 1770-13 EAN/GTIN: 4012473177017 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Anreißer (Online): | Stifteständer SALSA, mit Kette, schwarz | Kurzbeschreibung (Online): | Stifteständer SALSA, mit Kette, schwarz | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 4,43* | € 6,93* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 4,43* | € 6,97* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,44* | € 7,13* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,74* | € 7,35* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 4,73* | € 7,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|