Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HAN_177013 Herst.-Nr.: 1770-13 EAN/GTIN: 4012473177017 |
| |
|
| | |
| - Kugelschreiberständer SALSA
- Das mondäne Design strahlt zeitlose Eleganz aus
- Ideal für Büro und Empfang
- Standfest durch stabile und extra schwere Ausführung
- Eleganter Kugelschreiberständer mit einer robusten Metallkette (ca. 68 cm)
- Die austauschbare Qualitätsmine ist dokumentenecht schwarz (ISO 12757)
- Inkl. doppelseitiger Klebefolie zur zusätzlichen Befestigung bei Bedarf
- Rutschfeste, möbelschonende Gummifüße sorgen für einen sicheren Stand
- Design und Farbe sind abgestimmt auf alle Produkte der SALSA Serie
- Außenmaße (B x T x H): 68 x 90 x 148 mm
- Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Breite: | 68 mm | Bruttogewicht: | 0.33 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Höhe: | 40 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 95 mm | Marke: | Han | Material: | Kunststoff | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | schwarz | Schreibfarbe: | schwarz | Stiftart: | Kugelschreiber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tischkugelschreiber, Schreibtisch-Organizer, Schreibtischbutler, Schreibtischorganizer, Stiftbox, Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, schreibtischbutler schwarz han, schreibtisch organizer, schreibtisch-organizer schwarz, 1770, Kugelschreiber, Kuli, Ständerkugelschreiber |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 4,43* | € 6,93* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 4,43* | € 6,97* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,44* | € 7,13* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,74* | € 7,35* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 4,73* | € 7,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|