Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiberständer SALSA, mit Kette, extra schwere Ausführung, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-575108023
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1770-13
EAN/GTIN:
     4012473177017
Kugelschreiberständer SALSA. Eleganter Kugelschreiberständer mit einer robusten Metallkette. Besonders Linkshänder schätzen die große Bewegungsfreiheit der 68 cm langen, starken Kugelkette. Die austauschbare Qualitätsmine ist dokumentenecht schwarz (ISO 12757). Inkl. doppelseitiger Klebefolie zur zusätzlichen Befestigung bei Bedarf. Standfest durch stabile und extra schwere Ausführung. Rutschfeste, möbelschonende Gummifüße sorgen für einen sicheren Stand. Das mondäne Design strahlt zeitlose Eleganz aus. Ideal für Büro und Empfang. Made in the EU. Außenmaße (B x T x H): 68 x 90 x 148 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe (B x H x T):
68 x 90 x 148 mm
Mine:
dokumentenecht schwarz (ISO 12757)
Material:
Polystyrol (PS)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 4,43*
€ 6,93*
Lager 690
3
1
€ 5,49*
ab € 4,43*
€ 6,97*
1
€ 6,95*
ab € 4,44*
€ 7,13*
1 Tag
80
1
€ 5,95*
ab € 4,74*
€ 7,35*
10 Tage
3
1
€ 5,87*
ab € 4,73*
€ 7,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.