Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Papierklemmschiene 6246908 DIN A9 Aluminium matt silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-176004994
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6246908
EAN/GTIN:
     4002390047678
Suchbegriffe:
Plakat-Klemmschienen
Plakatklemmschienen
Plakatschienen
Poster-Klemmschienen
Informationen ganz leicht sichtbar machen. Befestigung durch einzelne Schienen oder durch Aneinanderreihung mehrerer Schienen zu Sichtbändern. Bedingt geeignet für Rauputz oder Raufaser-Tapete mit grobkörniger Struktur Untergrund muss sauber und staubfrei sein. Flache Bauhöhe. Zum Ausgleichen von Wandunebenheiten mit Polsterschaum versehen, nicht rückstandsfrei wieder ablösbar.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klemmleiste
Maße:
4 x 3,5 cm (B x L)
max. Klemmdicke:
10 mm
max. Anzahl der Blätter:
60 Bl.
selbstklebend:
Ja
Material:
Aluminium
Farbe:
alu
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 2,60*
€ 4,40*
3 Tage
297
1
€ 2,90*
ab € 2,79*
€ 4,63*
11 Tage
50
1
€ 5,87*
ab € 2,74*
€ 4,64*
1
€ 6,95*
ab € 3,02*
€ 5,25*
Lager 1682
25
1
€ 5,95*
ab € 3,21*
€ 5,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
1 Stück enthält 0,04 Meter (ab € 80,25* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.