Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REGUR Ösen Länge 3,2mm messing PA=250St


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-176033797
Hersteller:
     Dr. Gold
Herst.-Nr.:
     RÖ-3,2
EAN/GTIN:
     4001973015295
Suchbegriffe:
Ösen Ösenzange
ösen ösenzange regur
ösen ösenzange
REGUR® Ösen 4mm Messing 250 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ösen
Produktverwendung:
Regur Öszange EP 30
Durchmesser:
4 mm
Länge:
3,2 mm
Heftleistung:
10 Bl. (80 g/m²)
Material der Klammern:
Messing
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Heftklammern, Klammern, Ösen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Dose
€ 7,95*
ab € 2,36*
€ 3,91*
Lager 1682
29
1
pro Dose
€ 5,95*
ab € 2,49*
€ 4,02*
2 Tage
41
1
pro Dose
€ 5,49*
ab € 2,70*
€ 4,33*
9 Tage
10
1
pro Dose
€ 5,87*
ab € 2,90*
€ 4,68*
1
pro Dose
€ 6,95*
ab € 2,94*
€ 4,85*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 4,02*
€ 4,78
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 3,65*
€ 4,34
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 3,46*
€ 4,12
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 3,33*
€ 3,96
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 3,19*
€ 3,80
pro Dose
ab 7500 Dosen
€ 2,49*
€ 2,96
pro Dose
1 Dose enthält 250 Stück (ab € 0,00996* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
3239
ab € 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.