Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Reissnagel 1083 9,5mm weiß 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Sammelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-176205901
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1083
EAN/GTIN:
     4003630127365
Suchbegriffe:
Reissbrettstift
Reissnagel
Reißzwecken
reissnägel soennecken weiß
Soennecken Reißnagel 9,5mm überkapselt Metall weiß 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Reißnagel
Maße:
9,5 x 7 mm (Ø x L)
Durchmesser des Kopfes:
9,5 mm
überkapselt:
Ja
Werkstoff:
Metall
Ausführung des Behälters:
Dose
Material des Behälters:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: reißbrettstift, reissbrettstift weiss, Heftzwecken, Pinnnadeln, Pinnwandnadeln, Reißbrettstifte, Reißnagel, Reißnägel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,88*
€ 1,74*
Lager 1682
351
1
€ 5,95*
ab € 0,97*
€ 1,81*
3 Tage
38
1
€ 1,95*
ab € 1,10*
€ 2,04*
4 Tage
404
30
Frei Haus
ab € 1,75*
€ 2,90*
5 Tage
404
1
€ 6,95*
ab € 1,79*
€ 3,19*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,81*
€ 2,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,52*
€ 1,81
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,32*
€ 1,57
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,28*
€ 1,52
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,24*
€ 1,48
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,97*
€ 1,15
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0097* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Albert
151-10
ab € 0,54*
Ähnlich
Soennecken
1082
ab € 0,87*
Ähnlich
Soennecken
1084
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.