Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Schlüsselbox KB 15 S sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-179003990
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     KB 15 S
EAN/GTIN:
     4003482282304
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
Bewahren Sie Ihre Schlüssel zentral auf mit einer Schlüsselbox. So können Sie lästiges Suchen und das Verlegen der Schlüssel verhindern. Softig abgerundete Form. Hakenabstand: 27 mm.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
KB 15
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schlüsselschrank KB 15
Maße:
15,7 x 20,2 x 7,5 cm (B x H x T)
Türanschlag:
rechts
Schloss vorhanden:
Ja
Art der Schließung:
Zylinderschloss
Anzahl der Schlüssel:
15 Schlüssel
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 2 Schlüssel
Gewicht:
1,09 kg
Werkstoff:
Stahlblech
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, schlüsselkasten burgwächter für 15 schlüssel, schlüsselsafe burgwächter, schlüsseltresor, Schlüsselaufbewahrungen, Schlüsselbretter, Schlüsselkästen, Schlüsselleisten, Schlüsselschränke
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
1
1
€ 5,95*
ab € 22,57*
€ 29,57*
1
€ 4,00*
ab € 22,94*
€ 29,89*
2 Tage
15
1
€ 5,45*
ab € 23,36*
€ 30,32*
2 Tage
15
2
Frei Haus
ab € 23,31*
€ 33,11*
3 Tage
15
1
€ 4,99*
ab € 26,13*
€ 34,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Format Tresorbau
009006-00000
ab € 82,72*
Ähnlich
Format Tresorbau
001001-00000
ab € 100,08*
Ähnlich
Format Tresorbau
001002-00000
ab € 106,39*
Ähnlich
Format Tresorbau
001004-00000
ab € 141,94*
Ähnlich
Format Tresorbau
009002-00000
ab € 53,77*
Ähnlich
Format Tresorbau
009004-00000
ab € 65,18*
Ähnlich
Format Tresorbau
001102-00000
ab € 245,17*
Ähnlich
Format Tresorbau
001103-00000
ab € 258,20*
Ähnlich
Format Tresorbau
001104-00000
ab € 251,40*
Ähnlich
Format Tresorbau
001106-00000
ab € 377,00*
Ähnlich
Burg-Wächter
28250
ab € 26,61*
Ähnlich
Burg-Wächter
28260
ab € 26,55*
Ähnlich
Burg-Wächter
KB 15 W
ab € 22,73*
Ähnlich
Burg-Wächter
10650
ab € 89,98*
Ähnlich
Burg-Wächter
6750/72
ab € 63,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.